用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
形状ホースニップル
種類ホース継手
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)9
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)15
液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)169
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)4
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)14
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)5
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)6
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5000
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)19
1個
¥26,980
税込¥29,678
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)4
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)6
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-2480
材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥5,398
税込¥5,938
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番633-9355
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)20
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)40
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)9
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)19
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7766
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-4052
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)8
関連キーワード
1
2
3
次へ