1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.。全面を研磨後、磨き仕上げ.。最適なバランス、重さ1,000g.。時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質。専用の皮製カバー付
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨
質量(g)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.61MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥26,900
税込¥29,590
5日以内出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。
トラスコ品番135-3682
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
長さ(mm)765
全長(mm)765
刃長(mm)100
対象仕様:広葉樹など硬い木材用
適合ハンドル3244.75
適合替刃3210.751
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
用途斧刃3210.751は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!
材質インサート:高品質炭素鋼、鍛造、熱処理プラスチック製ソケット付
寸法(mm)100
質量(g)930 サイト:1070
頭径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
12日以内出荷
全長(mm)685
トラスコ品番480-4058
材質ヒッコリー
質量(g)620
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
特殊な熱処理鋼による強固なオール金属製デザイン.。全面を研磨と磨き処理.。重さ1,000g の完璧なバランス.。滑り止め防止の革製ハンドルが手に馴染みます.。刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付き.。魅力的な贈答用木製ボックス.
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨
質量(g)1800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 204 x 73
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.65MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥28,900
税込¥31,790
5日以内出荷
材質革
質量(g)30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
材質プラスチック
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52,6 x 25,6 x 33,2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.11MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥1,390
税込¥1,529
5日以内出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。
仕様交換用斧刃
トラスコ品番135-3681
適合本体3007.751
材質熱処理鋼
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。
トラスコ品番480-4015
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)765
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
適合替刃3210.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途くさびの打ち込み、まき割り等
長さ(mm)120
仕様斧刃用
トラスコ品番828-0027
材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製
幅(mm)80
径(Φmm)(インサート)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
質量(g)154,06
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28 x 28 x 61
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
質量(g)49,13
備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20 x 20 x 45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
材質革
質量(g)30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥1,890
税込¥2,079
5日以内出荷
材質プラスチック
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59,6 x 38,6 x 33,25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.11MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途くさびの打ち込み、まき割り等
長さ(mm)155
仕様スプリッティングインサート用
トラスコ品番828-0026
材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製
幅(mm)90
径(Φmm)(インサート)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
刃長(mm)100
トラスコ品番480-4031
材質熱処理鋼
質量(g)930
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,698
税込¥9,568
12日以内出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ
寸法(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2
コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1/2インチ用マイクロホンホルダ。
用途カメラ三脚 取付用
汎用電源ケーブル
圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A
TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)
出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V
電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)
測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)
本体寸法(mm)78×263×47
表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))
レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)
測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)
電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)
負荷抵抗10kΩ以上
周波数重み付け特性A/C/Z
表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s
RoHS指令(10物質対応)対応
直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類ローノイズケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
加速度検出器用マグネットベース
NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。
接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
信号ケーブル12P2B ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローノイズケーブル
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブルBNC ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
LA-1411/1441A/4441AのAC100V電源ケーブル
全長(m)3.5
出力電圧(V)DC5.9
定格出力電流(A)3.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用
適合本体EC-900/EC-2100用
周長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)
付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本
寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)
質量(g)約423
電源単三形乾電池3本
内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)
ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)
測定精度±1 カウント
出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)
測定時間10ms
パルス数600パルス/1回転
分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)
機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存
消費電流(mA)20以内
測定単位速度:m/min、回転速度r/min
表示器5桁(赤色LED×2)
使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃
電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)
パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)
変換方式10bit(D/A変換)
使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S
コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)
論理負論理
受光素子フォトダイオード
表示更新時間100ms
出力更新時間10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアリティ±1%F.S.
耐電圧(V)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合
コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5s
RoHS指令(10物質対応)対応
LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル
マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。
MI-0301マイクロホンフォルダー付
延長ケーブルを複数つないで長くできます。
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A
RoHS指令(10物質対応)対応
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110
接続接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
関連キーワード
1
2
3
次へ