材質本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。
設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン
色グリーン
間口(mm)355
仕様(注水時)約10kg
適合Φ48.6mm単管バリケード用
高さ(mm)315
奥行(mm)170
ミスタークイック標準・鋳物重り20kgが6個まで載せられます。
質量(kg)20kg
寸法(cm)W50×D60×H115
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)1.3(注水時:約15)
寸法650×187×190
材質PP
色グレー
短辺(mm)85
長辺(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)170
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番571-4426
材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)250×900
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
翌日出荷
SS-HNG11用の12kg(満水時)ウォータータンク。
用途SS-HNG11用のウォータータンク(重し)。
質量(kg)0.43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ポリプロピレン製の漁業用土のうです。連結しやすいように長い口紐付です。口漏れ防止の内カバー付。下部へ切り込み(取手)有り
用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×850
色黒
品番クロノス-4B
容量(kg)約100
直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
延縄など仕掛け用のインタースナップ付ヨリ戻しです。インタースナップ付きで重り・仕掛け・疑似針に素早く連結できます。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)460
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長方形の特殊土のう袋です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し等に。道路工事専用排水工事や資材の重しに。
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番167-0142
材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)900×250
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)970
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)1000
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色ODグリーン/ブラック
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用
材質軟質ポリウレタン
長さ(m)20
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。あらゆるケーブル用途で非常に便利です。手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。つまり、応力をかけずに何度も使用します。特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = RS PROケーブル結束許容度 = 2.4 → 4.8mm高所安全 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
関連キーワード