投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)0.5
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプモールドタイプヒーター
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。
電気でお湯が沸かせます。
用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)0.8
寸法(mm)370
使用温度範囲(℃)45~55
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質SUS316L
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)30~120
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様お水の量は30Lまで
タイプサーモスタット付ヒーター
径(Φmm)100
昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)100
仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)12.4
材質(本体)SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)800
制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80
使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)SUS304(ステンレス)
適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)100
仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)14.8
材質(本体)SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)
機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)900
制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80
使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)SUS304(ステンレス)
適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。
温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)AC100/3Pプラグ
制御方式ON/OFF制御 (2位置制御)
電源コード(m)2
設定温度(℃)30~80
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番853-7092
質量(g)800
パイプ長(mm)390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。
0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)1.25
関連キーワード