おはながみを使って、入学式や運動会などのイベント装飾用のおはなが簡単に作れる紙折り機です。
誰でも簡単に手間をかけず一瞬でおはながみを作ることができます。
学校イベントでは数多くお花が必要なため、非常に重宝します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)277×247×70
アズワン品番65-0391-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに
全長(mm)171
刃長(mm)41
質量(g)140
表面処理フッ素樹脂加工刃
使用目的フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
関連キーワード