香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
ポスターカラーのように鮮やか発色。
重ね書きができます。
乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。
にじみや裏うつりがしません。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル
線幅(mm)8
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字角芯
目安線(約100g・150g)入りの飯碗で、ヘルシーメニューをアピール。自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。内側は、バージンメラミンでコーティング。再生率25%のスマートメラミン製品です。
材質スマートメラミン樹脂
容量(mL)300
直径(Φmm)111
高さ(mm)68
エコマーク認定認定
耐熱温度(℃)120
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号11128004
カフェ風の食堂にも似合う、こだわりのクラフト調食器。自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。内側は、バージンメラミンでコーティング。再生率25%のスマートメラミン製品です。
材質スマートメラミン樹脂
容量(mL)300
短辺(mm)67
長辺(mm)103
エコマーク認定認定
耐熱温度(℃)120
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号11128004
カフェ風の食堂にも似合う、こだわりのクラフト調食器。
自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。
品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。
内側は、バージンメラミンでコーティング。
再生率25%のスマートメラミン製品です。
材質スマートメラミン樹脂
エコマーク認定認定
耐熱温度(℃)120
グリーン購入法適合
食器の種類和食器
エコマーク認定番号11128004
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.968(25℃)
温度係数(粘度)0.59
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.971(25℃)
温度係数(粘度)0.60
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード