「お茶容器 2l」の検索結果
片手でオープン
本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃)
大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
シームレスで洗いやすい冷水筒。
パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。
熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。
材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂
パッキンを外す手間を解消するパッキンとフタとの一体型で洗いやすい。ワンプッシュオープン。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 開閉弁:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度)
質量(g)257
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×80×255
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スライド式開閉フタ、持ち手付きの冷水筒です。
材質ポリプロピレン
容量(L)2
仕様2L WH
寸法(mm)181×96×264
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
材質(本体)AS樹脂、(蓋・キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコンゴム(耐熱100℃)
容量(L)1.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)139×83×231
TKG品番9-1946-1001
TKG品番(2017)6-1743-0601
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
熱湯がそのまま注げるワンプッシュ注ぎ口ドアポケットにもピッタリサイズ。
容量(mL)約2100
材質AS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×10×27.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール
高さ(mm)293
質量(g)306
縦(mm)102
横(mm)156
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ130×H250
容量(L)2.1
ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、握りやすい取っ手と扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。
材質(本体)ソーダガラス
材質(フタ)ポリプロピレン
二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール
高さ(mm)206
質量(g)220
容量(L)1.3
縦(mm)92
横(mm)143
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
積み重ねが出来ます。洗浄器対応
容量(L)2.2
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)Φ135×200×H210
耐熱温度(℃)100
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
付属品キャップ、中栓
色茶
食洗機で洗える耐熱冷水筒&ワンプッシュ冷水筒。
フタに安心のサイドロック付。フタと本体をしっかりとロックできます。
食洗機対応。
材質(本体・フタ・栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
色ホワイト
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×111×259
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
材質(本体)ソーダガラス
材質(フタ)ポリスチレン
ベーシックなワンプッシュタテ型
用途ピッチャー
材質フタ・キャップ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
幅(mm)169
色ホワイト
容量(mL)2000
高さ(mm)277
質量(g)255
奥行(mm)106
1個(2L)
¥569
税込¥626
当日出荷
タテにもヨコにも置ける、冷蔵庫のドアポケットでの収納に便利な麦茶ポット。
ドアポケットに入れる際ハンドルの向きを気にせず、自在に収納できます。
漏れを防ぐパッキン付きで縦にも横にも置けるので、収納場所に困りません。
耐熱性を備えた本体なので、熱湯をそのまま注ぐことができます。
キャップやフタが外せて手を入れて洗えるので、清潔にお使いいただけます。
野菜室に収まる高さで取り出しやすい取っ手が付いています。
フタには茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的です。
材質本体/AS樹脂、フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
質量(g)385
容量(L)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×10.4×30.2
専用リング付で液切れが良いです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45
色(フタ)青
本製品には青いフタが付属しています。
GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。
専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
色(フタ)青
7年間保存できる「のどみたす」は硬度14度の軟水を摂氏120度で加熱殺菌し、耐熱容器に充填することにより、長期保存が可能です。
適度なミネラルを含んだ硬度14度の超軟水。お茶や調理にはもちろん、お薬を飲まれるご高齢の方や、乳幼児のミルク・離乳食にも安心してご利用いただけます。
のどみたすは大地が育んだ天然のミネラル成分を含み、人工添加や成分加工を一切していない、自然本来のおいしさをいかした安全なお水です。
種類保存水
保存期間(年)7
原材料水(軟水)
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。
洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
仕様オーブン使用可
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
容量(L)約1
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷