881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269 税込296
当日出荷

食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

プリンター対応で簡単作成。売り場で目を引く黄色のPOP用紙です。B5サイズでプリンターの印刷に適した上質紙を使用しています。「お買得品」のデザインは商品が価格以上の価値があることをアピールしたいときに最適です。ササガワのホームページで配布しているテンプレートを使用すると、文字を打ち変えるだけで簡単にPOPが作成できます。
用途黄ポスター ポップ 店舗 スーパー セール 販促品 プライス アミ目 お買得品 材質黄染上質紙(81g/m2) 寸法(縦×横)(mm)257×182、紙厚-0.01、アミ目-21
1冊(50枚)
879 税込967
4日以内出荷

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付 材質コートタック紙
1冊(500片)ほか
589 税込648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


パックで買えるお買い得タイプ。しなやかなPPシートでべたつかず、書類の出し入れがスムーズです。しかも薄型で、透明性が高く、表面加工で光の反射を防ぎますので、目を傷めず、中の書類の検索が容易です。
厚さ(μm)R-PPシート/140 材質表紙/PP
1パック(10枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(150枚)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(300片)
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sita(サイタ)お買い得剪定鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 サビにくいステンレス製 太めの枝や剪定に
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
1パック(40枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付 材質コートタック紙
1冊(500片)
889 税込978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量パックのフェルト素材のインソールです。 表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。 靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして グレー 材質フェルト 厚さ(mm)約5.5 サイズフリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
449 税込494
当日出荷

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度ハード 刃幅(mm)250
1セット
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。 表面処理ニッケルメッキ
1パック(10本)
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
測定範囲(℃)-40~+250 寸法(mm)70×40×175 精度(℃)-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ 分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外) サンプリング周期2回/秒 センサーサーミスター 材質センサー(プローブ):ステンレス(SUS304) 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 付属品標準センサー×1本 コード長さ(m)約1
1台
188 税込207
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー・ライフ4種の九州産野菜青汁
4種の九州産野菜を使った青汁。 厳選野菜を飲みやすい配合で仕上げた青汁。 苦さを抑えた味わいなので、お年寄りからお子様までお手軽にご飲用いただけます。 牛乳、ヨーグルト、はちみつなどを加えても美味しい人気の青汁。 携帯にも便利なスティックタイプ。 日本人の野菜不足をこの1杯で補給! 水に溶けやすく飲みやすいお買得青汁! 化学調味料不使用・保存料不使用・着色料不使用・香料不使用 [4種の九州産野菜]大麦若葉:食物繊維はごぼうの約5.2倍、ゴーヤ:ビタミンCはレタスの約15.2倍、明日菜:β-カロテンはトマトの約9.8倍、ケール:カルシウムは牛乳の約2倍 [アレンジも人気!]りんごジュースに!牛乳割に!アイスに!水割に!お餅に!ポテトサラダに! 3つのこだわりPoint! 「JFS-C規格」を取得した九州の工場で衛生基準を徹底管理して製造。 太陽をたくさん浴びた九州産のこだわりの4種の野菜を厳選して使用。 毎日美味しく飲み続けられるよう研究を重ねて誕生した自信作のこだわり青汁。 開封後保存方法:直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 加工地:佐賀※健康補助食品として1日1~2包を目安に1包を約100ml程度の水またはぬるま湯、牛乳等によく溶かしてお召し上がりください。
原材料大麦若葉末(大麦若葉(九州産))、難消化性デキストリン、ケール末、明日葉末、ゴーヤ末/トレハロース、環状オリゴ糖 賞味期限製造日より720日 保存方法常温
1セット(3g×30包)ほか
1,667 税込1,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰具3点お買い得セット モノタロウ 動画あり
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納 材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト ベルト幅(mm)約38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20 有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様M 寸法(mm)幅16×奥行70 使用温度範囲-10~40℃ 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1パック(60個)
1,098 税込1,208
当日出荷

使用頻度の高いユーザーにおすすめの30枚セット。ウエスとしてのご利用にもおすすめです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして ホワイト 混率(%)綿100 寸法(cm)約20×30 質量(g/枚)約28
1袋(30枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10) 幅(mm)100 レッド 高さ(mm)20 取付径(Φmm)12mm以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

普段使いやピクニック、アウトドアやバーベキューなどに最適です。1パックに90個ペーパーカップが入っている大容量タイプ
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 白無地 容量(mL)205 直径(Φmm)73 高さ(mm)80 容量(オンス)7 底径(Φmm)50 入数90個
1袋(90個)
429 税込472
当日出荷

カッター刃の付いていない、お得パック用の両面テープ。テープカッター台にセット、又は手で切り使用できます。
質量(g)15
1巻
119 税込131
当日出荷

1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けに ねじ径M4 付属品レンチ3本付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー3Dお買い得セット
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。 トラスコ品番292-4960 セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本 温度(℃)炎:2000 発熱量(kcal/h)3250 燃焼時間(分)90(缶)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

HEADS(ヘッズ)シンプルSALE
サイズ4cm幅×10m巻 仕様上部粘着再剥離タイプ 種別ロール棚ポスター アズワン品番61-7248-35 素材PET製
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
仕様●色:ダークグレー●縦(mm):55●横(mm):22●耐荷重(kg):0.9●サイズ:M●パック内容:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●フック材質:スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼●製造国 タブ:シンガポール●製造国 フック:中国●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4536 アズワン品番67-2314-65
1パック
879 税込967
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 サビにくいステンレス製 芽切りや細枝に
全長(mm)185
1個
739 税込813
翌日出荷

チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。 材質超硬
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント、スクリーンテント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット。【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。耐熱&耐滴仕様【スクリーンハウステントPSH-300UV】4面メッシュ仕様で通気性抜群。出入口は2箇所
用途キャンプ、アウトドアに。キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。 トラスコ品番146-3317 セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池 幅(mm)95 高さ(mm)233 使用温度範囲(℃)-10~45 奥行(mm)63 電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 温度範囲(℃)【充電】0~+45 精度(℃)±3 ディスプレイ3.5インチ 解像度【熱画像】160×120 測定温度範囲(℃)-10~400 保管温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)6 測定視野角(°)53×43 最小表示(℃)0.1 相対湿度(%RH)20~80
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付!。農作物を害鳥から守ります。2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。害鳥は羽根への異物接触を嫌います。
用途害鳥対策に 材質ポリエチレン・ポリエステル イエロー 質量(g)155 長さ(m)500
1個(2個)
749 税込824
翌々日出荷

お得なまとめ買いセット(5本セット)です。Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
1セット(5本)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お得なまとめ買いセット(5本セット)です。Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
1セット(5本)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロング仕様で足元も汚れにくい。1枚約40gで超軽量
用途・園芸作業に。・DIY作業に。・草刈り作業に
1セット(3枚)
779 税込857
翌々日出荷