20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)430(単三乾電池4本含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 処理能力18枚/秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。 目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。 硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。
エコマーク認定認定 材質再生ABS樹脂100% 質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×173×66 エコマーク認定番号18 112 143
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。 視認性を考慮した金額表示になっています。
材質ABS樹脂 本体質量(g)約225 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

硬貨の管理に便利なコインケースです。硬貨ごとに独立したコインボックスは、用途に応じてコインボックスの配列や組み合わせを自由に変更できます(500円用は除く)。各種硬貨を50枚収納でき、10枚ごとに仕切りがついているので、管理しやすくなっています。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。フタを開くとコインボックスに角度がついて硬貨が見やすく、取り出しやすくなっています。スライド式のロック機構は、持ち運びにも便利です。
仕様ロック機能付き、コインカウンター付 トラスコ品番855-3200 寸法(mm)W216.5×L187×H43 質量(g)500 収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ケース本体には再生ABS樹脂、抗菌加工のスポンジを使用しています。
グリーン購入法適合 トラスコ品番400-6127 材質本体:再生ABS 質量(g)36 サイズ(mm)Φ70×40
1個
199 税込219
当日出荷

お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
付属品単三電池4本付 材質ABS樹脂樹脂 質量(g)430(電池含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90 計測機能計測スピード:約18枚/秒 ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

KM-600(35975) メクボール PLUS(プラス)[文具] 動画あり
ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。めくる・・・紙幣の勘定や伝票整理などに。貼る・・・切手や印紙などの貼るの貼る際にも便利。抗菌剤配合・・・本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。ボール式・・・フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。長く使える(劣化しない)・・・海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。
グリーン購入法適合 仕様抗菌、底すべり止め付き 材質50%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・ボール:セルロイド)、表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%) ブルー 外形寸法(mm)W74×D74×H41
1個
599 税込659
当日出荷

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度100枚/6秒 ホッパー容量(枚)200 仕様スタッカー容量200枚 付属品電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg)6 消費電力(W)65 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2 計数方式アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210 計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚 仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。 材質再生樹脂 質量(kg)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70 TKG品番9-2588-0801 TKG品番(2017)6-2379-0401
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全種類のコイン並べられ、枚数計算が簡単です。 左から1円、5円、10円、50円、100円、500円が各50枚ずつ入ります。 10枚毎の仕切り付き。 一目でわかる金額表示もあります。
用途コインの収納に、集金などの業務に 材質PP 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)149×123×32 収納枚数(枚)各50(1~500円) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷

テラーメイトTix1000 現金カウンター
エコ商品
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg)0.98 機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒 ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合) ブラック 質量(g)1800 電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本) 対応国内流通6金種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100 表示桁数6桁LED
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

キャッシュボックス カール事務器 動画あり
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。 付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付 高さ(mm)87 奥行(mm)155 本体質量(g)900 対応A6書類収納可能 収納サイズA6 外寸法・幅(mm)195 施錠方法ダイヤル錠 収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルロック機能(新機能)
付属品鍵2個付 ブルー 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32 収納枚数1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300 質量(g)135 仕様抗菌加工 トラスコ品番433-3390 材質(本体)PP
1個
599 税込659
当日出荷

混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg)8 消費電力(W)待機時5、動作時10 スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257 機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分 ホッパー容量(枚)100 仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧DC12V 計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107 動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数約300 計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm)225 機械寸法(mm)390×482×620 電源コード(m)約2 速度(計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V)100 坪量(g/m2)(用紙)22~255 機械本体質量(kg)62 積載面高さ(mm)150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

容器に再生プラスチックを使用
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質本体容器・キャップ:R-PS、スポンジ:ポリウレタン 種類事務用スポンジ/本体 紙質再生材配合率/本体容器:R-PS100%、キャップ:R-PS70% 外寸法・幅(mm)68 外寸法・高さ(mm)39 外寸法・奥行(mm)68 エコマーク認定番号17 112 245
1セット
219 税込241
当日出荷