材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
タイプ光沢なし
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質黄銅、ポリアセタール、NBR
長さ(mm)670
玉大(mm)4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
やさしい成分、確かな洗浄力。2種類の酸が、落としにくい水あか水あか、石けんカス汚れを落とします。ヌメリ、皮脂汚れなど様々な汚れもこれ1本で。すすぎやすいよう、泡立ちを抑えています。素足でも安心して使えるからお子さまのお手伝いにも。
仕様不使用:石油系合成界面活性剤・石油由来成分・合成香料・合成着色料・防腐剤
成分界面活性剤(グリセリン脂肪酸エステル)、安定化剤、クエン酸(1%)
液性弱酸性
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「NM908お風呂の洗剤」の詰替え用洗剤。
用途洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ。食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質界面活性剤(グリセリン脂肪酸エステル)・安定化剤・クエン酸(1%)
容量(mL)正味量:250
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×225
液性弱酸性
商品タイプ詰替
1個
¥799
税込¥879
11日以内出荷
1個(330mL)
¥99
税込¥109
当日出荷
クイック泡がしっかり汚れに吸着し分解します。湯アカ・皮脂汚れをスッキリ落とします。除菌もできてピンク汚れの発生を防ぎます。さわやかなオレンジミントの香りで不快な室内臭やパイプ臭もすっきり爽やかに。
香りオレンジミント
商品タイプつめかえ
繰り返し・詰め替え対応
1本(330mL)
¥159
税込¥175
翌日出荷
湯アカ・ヌメリもスッキリ。
除菌タイプ。
グレープフルーツの香り。
省資源な詰替えタイプ。
香りグレープフルーツ
商品タイプ詰替え
繰り返し・詰め替え対応
1個(350mL)
¥149
税込¥164
翌日出荷
湯アカ・ヌメリもスッキリ。除菌タイプ。香料・着色料無添加。廃棄を考えたつぶせる容器です。お得用の5kg。
1個(5kg)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
タイプ光沢なし
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
タイプ光沢あり
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
こんなお得な商品も!
洗剤 お風呂そうじ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
業務用サイズのおふろ洗剤。
黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。
詰替え易いノズル付き。
オレンジの香り
商品タイプ詰替大容量
成分界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤
液性中性
使用場所浴室
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
乳酸とリンゴ酸のダブルパワーでお風呂まわりの水あかを落とす。中性のお風呂用洗剤ではなかなか落ちない水あか、石けんカスには酸が効く!ツーンとするにおいがしない。水あか落としと除菌も同時に行える。
用途浴槽、浴室、洗面器に。
材質発酵乳酸、リンゴ酸、スルファミン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤、香料、水 (※ph3.5 弱酸性)
容量(mL)500
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205
アズワン品番64-3284-18
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)2.6
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
浴槽や浴室のお掃除に便利な約65cmの柄付きのお風呂用スポンジです。樹脂製の柄なので非常に軽く、使いやすいです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンクリーナーです。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせます。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的です。白いクリーナー部分がすり減りましたら、別売りの「品番S-398激落ちバスロングスペア」と交換してください。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用(砂混じり)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式非自動型
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ