すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.17(1袋当たり)
色オレンジ
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)15×30×0.2
1組(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)39.5×69.5
浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル
色Pr
サイズ(mm)165×295
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
こんなお得な商品も!

キーボードカバー ノートPC用
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様抗菌加工
材質シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
色クリアー
浴室での転倒を予防するすべり止めマット。
洗い場・浴槽内に置くだけで、抜群のすべり止め効果を発揮。
抗菌・防カビ加工。
材質合成ゴム(抗菌・防カビ加工)
寸法(mm)680×380×3
質量(kg)1.3
松吉医科器械コード20-6995-00
透明素材で目立たず安全対策!。お風呂などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。角丸カットで剥がれにくい仕上がりです。
用途お風呂場や浴槽内のすべり止めに。
種別ノンスリップマット
材質PEVA
色クリア
テープ幅(mm)20
粘着剤アクリル系
水はけがよく、お手入れラクラクなバスマット(浴室内)です。表面の凹凸加工が水の流れを誘導するため、水がサーッと流れます。防カビ加工を施しているので清潔に使えます。また、どっしりと安定感のあるEVA樹脂を使用しています。
色ブルー
材質EVA樹脂
質量(g)約880
耐熱温度(℃)約60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×850×22
使用場所脱衣所
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット
用途浴室のすべり止めに
材質【粘着剤】アクリル系粘着剤
厚さ(mm)1.5
材質(本体)ポリエチレン75%、スチレン25%
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
浴そうの出入りの際に手スベリを防ぐマットです。
裏面は吸盤が多数付いており、浴そう縁の曲面部にもしっかりと吸着します。
表面にはスベリ止め効果の高いエンボス加工。
ソフトな肌ざわりの天然ゴムを使用。
取り付け後、吸盤が完全に吸着し、しっかり固定されているか、必ず確認してください。
材質天然ゴム
色ブルー
寸法(cm)20×28
アズワン品番65-0474-69
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
肌触りが滑らかで、アレルギー体質の方でも安心です。用途に合わせてカットできます。
仕様抗菌・防カビ加工
材質表面/改質ABS系弾性樹脂、芯/オレフィン系EVA(酢酸ビニル)・PE(ポリエチレン)樹脂
タイプリバーシブルタイプ
耐熱温度(℃)70
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
関連キーワード