「お風呂用手すり」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm)67 安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。 質量(kg)3 幅(cm)16 耐荷重(kg)110 高さ(cm)49.5 奥行き(cm)20
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)メイクハンドバー
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質アルミ抗菌樹脂コーティング アイボリー 径(Φmm)32
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

据え置き型の狭い浴槽(内釜式)専用手すりです。風呂のコーナーに固定でき出入する面を広く使用できます。立ち上がり補助バーとしても便利。
サイズΦ31
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに ホワイト パイプ径(Φmm)35 取付縦・横方向 耐荷重(kg)80
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パクッとはめて、ネジを締めるだけ!。握りやすいボール型の手すり用補助グリップ。手すりに取付け簡単!階段の上り下り・立ち座りの動作補助に。おフロ場のパイプ手すりは特に滑りやすいので、このグリップをはめることで引っかかりをつくり、持ちやすくなります。
材質本体/軟質樹脂、ビス/ステンレストラス4×18mm 寸法(Φmm)32
1個
519 税込571
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください。制限荷重100kgで安心です
材質抗菌AES樹脂 ホワイト 制限体重(kg)100
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス 使用荷重(kg)100 寸法E(mm)3 仕上鏡面仕上(つやあり)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 寸法d(mm)5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質自然木+亜鉛合金 構造金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)50 寸法D(mm)55 寸法H(mm)73
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグネットで簡単取り付け。用途に合わせて2通りの収納方法から選べます。壁面から離して風呂蓋同士の隙間を空けて干せるので風通しがよく乾きやすいです。壁から離して隙間を空けて風呂蓋を干すことができるので、乾きやすいです。風呂蓋を斜めに立てて干せば水切れが良く、壁に手すりがある場所でも設置できます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約335 シリーズタワー 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×13 適合寸法(cm)収納可能な風呂蓋:厚み約2.5以内の風呂蓋3枚組まで 内寸法(cm)ハンガーの各隙間:約W2.5×D4.5×H12
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌、防カビ!転倒防止に。室内用手すり。階段まわり、玄関、廊下、トイレ、お風呂など様々な場所の安全、安心に。樹脂製で、お風呂やトイレなどへのご使用に。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動する、使い方にあわせて縦向き・横向きで取付位置を選択できます。手すり棒の長さを調整する場合はノコギリでカットできます。下地は必ず十分な強度のあるところに取り付けてください。ユニットバスへの取付は取り付け業者へ必ずご相談ください。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(丸棒)AES樹脂/(ブラケット)AES樹脂、PP 耐荷重(kg)80 丸棒径R(Φmm)32 取付ビス4×30(プラグ6×25)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。 高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。 一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。 製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。
用途家庭や職場での周辺の洗浄 ドアノブ・手すりの洗浄 洗面所・風呂場の洗浄 金属製品やプラスチック製品の洗浄 家具などの木工製品や機械の洗浄 成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤) 使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オールステンレス製ですので美観、耐食性、耐久性、強などに優れ、かつメンテナンスフリーの研磨仕上げを施した装飾・構造材としてはならない素材として幅広く活用されております。海沿いの地域・錆びては困る場所(風呂・外回り)に最適です。
用途海沿いの地域に。錆びては困る場所(風呂・外回り)に。ハンガーパイプとして。タオルハンガーとして。手すりとして。
1箱(50本)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

医療・福祉現場で殺菌剤として汎用されている次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸pH5.6~6.5付近の弱酸性域にpH調整をした除菌・消臭剤です。弱酸性にすることで次亜塩素酸の存在比が大きくなり除菌効果が高まります。 アルコールでは除菌できなかったウイルス・病原菌にも効果があります。また、悪臭成分を元から分解します。 低濃度でも高い除菌力があります。弱酸性なので肌に優しく、食品や生態にも安全です。ペット・小さいお子様がいらっしゃる環境でも安心してご利用いただけます。 低濃度でも使用できます。従来から使用されてきた次亜塩素酸ナトリウムと比べて中和処理が不要です。自然分解性に優れており、残留性が低く環境に優しい資材です。
用途子供用品の除菌・消臭、タバコのニオイ、ドアノブ・手すりの拭き掃除、キッチン周りの除菌・消臭、ペット用品の除菌・消臭、お風呂のカビ・ニオイ対策 pH値6.5ppm 濃度(ppm)120 効果除菌・消臭
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷