通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
衣類に貼らないタイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間約20時間
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)97
使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8
平均温度(℃)(表面)約42~50
使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)(タンク許容)10~13
粘着剤付貼るタイプの保温具です。
タイプ貼るタイプ
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
質量(g)130
最高温度(℃)41
縦(mm)70
横(mm)90
平均温度(℃)35
1セット(15足)
¥799
税込¥879
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
約3秒でじんわり暖まる。
繰り返し使えるエコカイロ。電源・電池不要。適度な温度が持続。
何度も使えて経済的で表面温度は約50℃。
材質本体外部:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム、カバー:ポリエステル
タイプ貼らない
寸法(cm)約15×18
首廻り(cm)約29~33
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
タイプ靴に入れるタイプ
最高温度(℃)41
平均温度(℃)35
1セット(15枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
質量(g)18.4
最高温度(℃)69
寸法(縦×横)(mm)70×96
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂
温度持続時間7時間
平均温度(℃)54
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番662-6864
材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)68
高さ(mm)101
最高温度(℃)75
標準持続時間(h)24
平均温度(℃)60
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【12時間】たっぷり温かい持続時間12時間!既存の高温商品より3時間アップ。
最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適です!ポケットに入れやすい定番サイズです。
すぐに熱々、しっかり続く。平均温度62℃。持続時間約12時間と長持ち。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)66
タイプ貼らないタイプ
最高温度(℃)79
寸法(縦×横)(mm)125×95
主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂
温度持続時間12時間
平均温度(℃)62
アズワン品番65-2070-73
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1袋(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン
トラスコ品番554-8194
材質石油系炭化水素
質量(g)420
容量(L)0.5
1個(0.5L)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。
タイプ貼らない
連続使用時間(時間)12
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
貼らないタイプ。
最高温度(℃)70
寸法(cm)12.5×9.5
温度持続時間20時間
平均温度(℃)54
貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
材質鉄粉
サイズ(cm)13.2×10
最高温度(℃)67
標準持続時間(h)18
平均温度(℃)53
やさしい温かさで年中使いやすく、薄くて身体にフィットしやすい
タイプ貼るレギュラー
温度持続時間14時間(適正温度)
1パック(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
貼るタイプ。中身が偏らず、ずれにくい。衣類に貼れる!薄型フィット粘着剤付きで、衣類に貼って使えます。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。うす型フィットタイプでかさばりません。ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
質量(g)総質量:1460
タイプ貼るタイプ
サイズ(cm)13×9.5
最高温度(℃)64
標準持続時間(h)12
平均温度(℃)54
有効期限製造日より約3年
1箱(30個)
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
衣類に貼らないタイプのホッカイロです。いつでも手軽にぽっかぽか。適正温度が安定的に持続します。身体の保温に。通勤・通学、スポーツやレジャー、戸外等寒い場所での保温に。
タイプ貼らないレギュラー
温度持続時間約20時間
1パック(30個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
トラスコ品番493-3052
質量(g)130
最高温度(℃)41
縦(mm)190
横(mm)105
平均温度(℃)35
1セット(5足)
¥359
税込¥395
当日出荷
TVCM大量投入でホッカイロの名前を浸透させカイロ市場を活性化!。「ホッカイロ」再び!!通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
タイプ貼るタイプ
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
最高温度(℃)41
平均温度(℃)35
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
TVCM大量投入でホッカイロの名前を浸透させカイロ市場を活性化!。「ホッカイロ」再び!!
タイプ貼らないタイプ
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番662-6863
材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)58
高さ(mm)88
最高温度(℃)75
標準持続時間(h)18
平均温度(℃)60
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
屋外専用の高温タイプで、しっかりからだをあたためる
1パック(10個)
¥548
税込¥603
翌日出荷
足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴下のつま先に貼るタイプ。消臭剤入り。
靴下用のカイロです。
仕様●持続時間:5時間●サイズ:9×7cm●最高温度:41℃●平均温度:34℃●入数:30個●貼るタイプ
アズワン品番65-9310-76
1箱(30個)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:30個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプ
アズワン品番65-9310-78
1箱(30個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
アズワン品番65-9310-82
1箱(10個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼るタイプ
質量(g)18.6
最高温度(℃)60
平均温度(℃)50
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示50000カウント
直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.4V
保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック500Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット
質量(g)約205(電池含まず)
電源単4形乾電池 × 2本(別売)
適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V
測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電
温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず
表示4000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38
周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt)
機能TRUE RMS、偏差、ホールド
電池寿命(時間)約60
校正可
交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」
サンプリング2回/秒
交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」
抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」
DUTY0.5~99.0%、分解能0.1%
ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示
検波方式真の実効値(TRUE RMS)
保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示
静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」
最大測定導体径(Φmm)30
導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
周波数共振:400Hz(±100Hz)
消費電流(mA)40(max)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ