ぽかぽか家族 屋外専用カイロ貼れないレギュラー10個入【最高79℃】

ぽかぽか家族 屋外専用カイロ貼れないレギュラー10個入【最高79℃】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 屋外専用カイロ貼れないレギュラー10個入【最高79℃】 アイリスオーヤマ

【12時間】たっぷり温かい持続時間12時間!既存の高温商品より3時間アップ。
最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適です!ポケットに入れやすい定番サイズです。
すぐに熱々、しっかり続く。平均温度62℃。持続時間約12時間と長持ち。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)66 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)79 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂 温度持続時間12時間 平均温度(℃)62 アズワン品番65-2070-73 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62445959 -
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする