頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用
全長(mm)1220
先幅(mm)265
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)260
トラスコ品番411-5881
質量(kg)1.1
材質(柄部)木
材質(刃)鋼付
爪長さ(mm)158
刃渡り(mm)260
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)約1.6
タイプ1200柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)280
先幅(mm)245
1本
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)約1.6
タイプ1200柄付
板厚(mm)【頭部】1.2
頭部長(mm)255
先幅(mm)280
1本
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1200
高さ(mm)160
先幅(mm)260
1丁
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード