27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:68 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR 全長(mm)700 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)約200~700 ブレード径(Φmm)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。
用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。 全長(mm)550 軸径6.35mm六角軸 S45C 羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に 厚さ#4000 シルバー 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 材質(ハトメ)アルミ 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。
仕様●六角軸対辺6.35mm●適用口サイズ:Φ38mm以上●全長:280mm ブレード径:回転時Φ85 閉じ時Φ38●材質:軸…スチール 羽…ナイロン アズワン品番65-8875-77
1個
799 税込879
6日以内出荷

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6081
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6099
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源コード(m)1.8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトペイントミキサー
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


TO-PLAN(東京企画販売)週間回転薬ケース
持ち運びにも便利!回転スライド式で取り出しやすい円型薬ケース。内部が7ポケットに仕切られているので、曜日毎、種類毎に分けて保管できます。薬やサプリメントを手軽に持ち運びたい方にオススメの薬サプリメントケースです。一週間分が入るので、飲み忘れや記憶違いの防止に役に立ちます。どこでも飲み忘れる心配が無くなります。7ポケットの仕切りがあり、いろいろな薬(胃薬・風邪薬・ビタミン剤など)を分けて収納でき、旅行や出張などにも大変役に立ちます。収納スペースが大きく、常備薬、サプリメントやビタミン剤の整理にもピッタリです。中央のボタンを押すとポケットが1つずつ回転し簡単に薬を取り出すことができ、順番も間違えず取り出せます。上フタが開くので薬が入れやすくなっております。透明なので中身が確認しやすいのもポイント。スリムコンパクトサイズでコンパクト収納できます。見た目もシンプルで薬ケースぽくはありません。
材質本体:ABS樹脂、フタ:ポリカーボネート 本体質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25 コマ数7
1個
478 税込526
4日以内出荷