3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)600 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)115 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7879 対応材質あらゆる液体
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)600 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)175 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7895 対応材質あらゆる液体
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)600 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 質量(kg)49 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液2500 最大撹拌容量(L)中粘度1200 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)589 全高(mm)本体/589 トラスコ品番382-7852 対応材質あらゆる液体
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷