仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6~2000
電源AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)91×209×274
アズワン品番1-7326-21
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9944-21-22
最大トルク(N・cm)20
校正証明書点検・検査書
1台
¥389,800
税込¥428,780
18日以内出荷
仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])30~1300
電源AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)86×208×248
アズワン品番1-7326-25
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
関連キーワード