31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



日本電産テクノモータかくはんき機用かくはん羽根
トラスコ品番393-9596 適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA 質量(g)900
1個
特価
3,629 税込3,992
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷




攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き 寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm 質量(kg)0.181 電源(V)AC100 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)(最大)100000 温度測定範囲(℃)-10~+350 回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm アズワン品番4-2399-01 最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm 処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
欠品中

電圧(V)AC100 消費電力(W)850 コード長さ(m)約2 周波数(Hz)50/60 外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 定格時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。 仕様羽根軸一体型 トラスコ品番853-6641 寸法(mm)Φ120×670 質量(g)1250.0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。 仕様羽根軸一体型 トラスコ品番853-6642 寸法(mm)Φ140×640 質量(g)1400.0
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスかくはん機
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200 スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。 電源(V)三相200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360 電源(V)三相200 対応材質あらゆる液体
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度120 最大撹拌容量(L)低粘度250 羽根径(Φmm)150 出力(kW)0.065 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)10 軸長(mm)560 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度650 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)15 軸長(mm)950 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度350 最大撹拌容量(L)低粘度700 羽根径(Φmm)220 出力(kW)0.1 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 軸長(mm)760 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度350 最大撹拌容量(L)低粘度700 羽根径(Φmm)220 出力(kW)0.1 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 軸長(mm)800 トラスコ品番459-4401 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度650 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)15 軸長(mm)1000 トラスコ品番459-4428 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度1500 最大撹拌容量(L)低粘度2500 羽根径(Φmm)310 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)19 軸長(mm)1190 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所かくはんカップ
沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。
材質樹脂 容量(L)0.45 接続口径G1/4 質量(g)220 空気使用量(L/min)15~50 適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G 空気圧力(MPa)0.2~0.35 機能かくはん機付き・自在ジョイント 使用粘度範囲(塗料)10~20秒
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ボルテックスタイプのかくはん羽根により、かくはん効果が抜群で底置きによる工事現場の最終排水に最適です。 耐摩耗性に優れた材料を使用しているため、耐久性に優れています。 分解・メンテナンスが容易なB.P.O.(BackPull Out)構造。電動機本体部とインペラ、ケーシング、ストレーナが簡単に分解でき、クリアランス調整も不要。整備やメンテナンス時間を短縮することができます。 電動機保護装置の内蔵により過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
用途雨水・湧水・土砂水の排水、土木建設工事現場の排水、土砂・切削粉混入水の圧送、生コン水処理の1次水の移送、河川からの取水 付属品ホースカップリング(本体に取付済)×1、水中ケーブル(本体に取付済)10m 材質羽根車:FCD700、かくはん羽根:FCD700、ケーシング:ゴム/SBR、中間ケーシング:FC200、軸スリーブ:SUS420J2(焼入れ)、軸封:電動機側 SiC/SiC、接液側 SiC/SiC、軸封部封入液:タービン油VG32 極数2極 形式乾式水中 接続ホースカップリング 冷却方式半内装式 pH6.5~8.0 絶縁種別F種 保護装置オートカット 取扱液雨水・湧水・土砂水 ポンプ水没最大水深(m)8 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受 液温(℃)0~40 三相
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)