可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー佐竹化学機械工業当日出荷から6日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度120最大撹拌容量(L)低粘度250羽根径(Φmm)150出力(kW)0.065電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)10軸長(mm)560対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般