商品豆知識
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
仕様モーター保護装置付
出力(kW)0.75
電源(V)単相100
全高(mm)1080
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)130
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36
仕様モーター保護装置付
トラスコ品番465-3483
全長(mm)1070
質量(kg)103
電源(V)単相100
全幅(mm)940
全高(mm)1080
深さ(mm)330
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)860
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
関連キーワード