14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-781 WH-Z MAG電波掛時計 リゲル MAG(ノア精密) 動画あり
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。 ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53 表示方式アナログ 機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時) 電池単3アルカリ乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.29MB) 電波時計 夜間秒針停止
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

セイコー(SEIKO)掛置兼用デジタル電波時計
エコ商品
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示 材質プラスチック枠(白)、前面ガラス 寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71) ホワイト 質量(g)360 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2 湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

セイコー(SEIKO)デジタル電波時計 快適環境NAVI
エコ商品
お部屋の環境や快適な温度・湿度への目安をアイコンで表示。高機能を実感できる分かりやすい液晶画面の「環境快適NAVI」。専用スタンド付きで置き掛けお好みに応じてご使用可能です。
その他快適環境NAVI、六曜表示(2030年12月31迄) 材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面ガラス 寸法(mm)180×260×22、(置いた状態:173×260×79) ホワイト 質量(g)440 表示方式デジタル 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年) 湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年12月31日までのフルオート 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

不要な電池を排出しない(乾電池レス)ソーラー電源タイプです。
トラスコ品番787-9555 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・充電切れ予告機能・明るさテスト機能 寸法(Φ×mm)350×51 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 アデル
エコ商品
華やかな煌めくラインストーン付文字盤、上品な花柄デザインの電波時計です。時刻を自動修正するから時刻合わせの必要がありません。 秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針です。夜間のコチコチ音が気にならないよう、夜間秒針停止機能を備えています。
仕様ステップ 材質プラスチック・ガラス 質量(g)970 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×320×47 機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時から午前6時まで)、ラインストーン、ガラス印刷 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計 夜間秒針停止
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷

W-791 N-Z MAG電波自動点灯掛時計 灯(トモル) MAG(ノア精密) 動画あり
暗い場所ではライトが点灯。時刻の見やすい電波時計です。 時刻を自動で修正する電波時計。光の明暗センサーが感知して暗くなるとライトが点灯します。秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針は夜間は秒針が停止するので、コチコチ音を気にせずお休みいただけます。
仕様ステップ秒針 材質プラスチック・ガラス 質量(g)720 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×328×69 機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、ライト自動点灯(センサー式) 電池単3アルカリ乾電池×1、単2アルカリ乾電池×2 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計 夜間秒針停止 ライト機能
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)
エコ商品
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約0.9 消費電力(W)最大4 電源PoE 温度範囲(℃)-10~55 精度±3秒/日 外形寸法Φ315×43(D)mm 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約1.8 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷

セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)
エコ商品
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約1.0 温度範囲(℃)-10~50 外形寸法Φ335×47(D)mm 精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合) 機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知 電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年) 同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) RoHS指令(10物質対応)対応 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約1.8 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5~50 精度±1秒/日 外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く) 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド 材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) 質量(kg)約0.9 消費電力(W)最大4 電源PoE 温度範囲(℃)-10~55 精度±3秒/日 外形寸法Φ315×43(D)mm 湿度範囲20~90%RH(結露しないこと) 同期方式NTP(同期間隔10~999秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
22日以内出荷

関連カテゴリ