カテゴリ

  • 作業工具(1,353)
    • ハトメ/カシメ(97)
    • 圧着工具(900)
    • 水道/空調配管用工具関連品(3)
  • 電気材料(348)
    • 圧着工具(65)
  • 物流用品(49)
    • スリーブ・ロック(11)
    • ワイヤーロープ(16)
  • ねじ・ボルト・釘(187)
    • リベット・鋲(146)
  • 梱包用品(8)
    • 端末具(1)
    • 結束ベルト(4)
  • 制御機器(1,009)
  • バイク部品(714)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • 安全保護具(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 機構部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 厨房用品(57)
  • 研磨材(52)
  • 家電(46)
  • 事務用品(44)
  • 空圧工具(42)
  • 縫製用品(41)
  • 電動工具(39)
  • 測定用品(34)
  • 食品・飲料(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 整備工具・収納(31)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 学童・教育用品(25)
  • 農業機械(24)
  • 農具(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 介護用品(11)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 日用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • オフィス家具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 医療(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(29)
  • FAMILY TOOL(29)
  • サンワサプライ(22)
  • エスコ(188)
  • HIT(ヒット)(11)
  • ユタカメイク(4)
  • フジロック(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(60)
  • ホット(2)
  • TRUSCO(85)
  • ホーザン(57)
  • RS PRO(355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(247)
  • 泉精器製作所(228)
  • 潤工社(207)
  • AC-PERFORMANCELINE(172)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(158)
  • EKチェーン(121)
  • KNIPEX(クニペックス)(110)
  • 日本モレックス(molex)(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,116)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「かしめ」の検索結果

4,825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクロスラケット アーテック[学校教材・教育玩具]ラクロスラケットアーテック[学校教材・教育玩具]
373税込410
1個
3日以内出荷
キャッチ&スローで白熱ラリー!コンパクトサイズで遊びやすいラクロスラケットセット!コンパクトで持ちやすいラクロスラケットセットです。ボールが付属しているので、購入してすぐに遊べます。キャッチ&スローを繰り返して、友達や家族と連続ラリーを楽しめます。軽くて持ちやすい設計で、公園や広場で思いきり体を動かして遊べるアイテムです。丈夫なつくりで屋内外問わず活躍します。対象年齢:6歳以上。
セット内容ラケット×2、ボール×1材質ラケット、ボール:PP寸法(mm)ラケット:約260×120×20、ボール:約Φ43
バネナット BXカネシンバネナットBXカネシン
45税込50
1個
5日以内出荷
各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。
用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。STPタイプのLANケーブルにも使えます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 STP(Shielded Twisted Pair)タイプであり、シールドありLANケーブルの成端が可能です。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルにも使用できます。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークシルバー規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド○(STP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー 配線ミス低減 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー 配線ミス低減 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー付きで配線ミスを防ぎます。
用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー・プロテクター付きで配線ミス・ツメの引っかかりを防ぎます。
用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクターがセットになっています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキエレコム
619税込681
1個
翌々日出荷
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード) アイリスオーヤマ充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード)アイリスオーヤマ
299税込329
1台
3日以内出荷
摩耗した刃を交換することで切れ味と作業効率が復活。対応機種仕様:充電式グラストリマー(JAN:4967576780117)
材質ナイロン(PA6)、銅(カシメ金属)質量(g)6刈込み幅(mm)Φ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×2×2入数10本
油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所油焼 背金付き 角鏝宮谷製作所
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など材質SK5鋼板厚(mm)0.55
本焼 厚手 背金付き 角鏝 宮谷製作所本焼 厚手 背金付き 角鏝宮谷製作所
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
269税込296
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープCX金具 昭和コーポレーションSCキープCX金具昭和コーポレーション
699税込769
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーションステンレスSCキープCX金具昭和コーポレーション
2,898税込3,188
1パック(4個)
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビ Panasonic(パナソニック)オンライン対応フローティング10V型有機ELカーナビPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
みんなのクルマに、ネット動画。10V型有機ELフラッグシップモデル業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2025年10月末現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
仕様【HDMI出力」HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.7最大出力(W)50 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式自己発光方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 13 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【サブウーファー出力電圧】1.0 Vrms(Vol MAX)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)10V型ワイド:幅223 ×高さ126×対角256映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
5日以内出荷
・カシメピンです。・お好みの角度や扉で扉や蓋を保持します。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
32,980税込36,278
1箱(1000本)
当日出荷
トラスコ品番145-9672材質アルミ/ステンレスリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1550(参考)せん断強度(KN)1080(参考)頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)6
プロチェーンツール DRC(ダートフリーク)プロチェーンツールDRC(ダートフリーク)
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。DID、RK、EKなど、さまざまなチェーンメーカーの420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズに対応。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で、汎用性、作業性、収納性を高めた、サンデーメカニックのためのハイパフォーマンスツール。
ゴールド
塩キントン(4個) 四万十ドラマ塩キントン(4個)四万十ドラマ
4,000税込4,320
1箱(4個)
8日以内出荷
四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
用途四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。お好みの塩加減で楽しめる付属の山塩はお好みの量を調節可能。さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。四万十の自然が育んだ天日塩太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。手作りで丁寧に「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。栗の甘さを引き立てる特別な味わい塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。セット内容塩キントン(4個)区分常温保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
塩キントン(8個) 四万十ドラマ塩キントン(8個)四万十ドラマ
8,000税込8,640
1箱(8個)
8日以内出荷
四万十川流域で育った国産和栗のキントンに、天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖控えめで栗本来の甘さを活かし、お好みの塩加減で濃厚な味わいを楽しめます。手作りで丁寧に仕上げた逸品です。
用途四万十育ちの天日塩で味わう「塩キントン」国産和栗のキントンに、四万十の山で育った天日塩「山塩小僧」を添えた特別な和菓子。砂糖を控え、栗本来の甘さを引き立てるシンプルな素材で仕上げています。お好みの塩加減で楽しめる付属の山塩はお好みの量を調節可能。さっぱりとコクのある味わいは、お茶請けにもぴったりです。四万十の自然が育んだ天日塩太平洋に面した高知県黒潮町の海水を使い、愛情込めてじっくり結晶化した山塩。ミネラル豊富で、栗の甘さをさらに引き立てます。手作りで丁寧に「しまんと地栗工場」にて、スタッフがひとつひとつ手作業で形を整え包装。大量生産はせず、四万十川に負担をかけない持続可能なものづくりを続けています。栗の甘さを引き立てる特別な味わい塩キントンは当店人気の「ジグリキントン」とはまた違った味わい。山塩を加えることで、栗本来の甘さと風味をより濃厚に楽しめます。セット内容塩キントン(8個)区分常温保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)(国内製造)、食塩
栗つつみ(6個) 四万十ドラマ栗つつみ(6個)四万十ドラマ
6,000税込6,480
1箱(6個)
8日以内出荷
渋皮煮を丸ごと一粒、国産栗ペーストで包んだ贅沢な和菓子「栗つつみ」。白砂糖不使用で国産きび糖のやさしい甘みを生かし、栗本来の風味と食感を存分に楽しめます。専用木箱入りでギフトにも最適です。
用途栗づくしの贅沢スイーツ「栗つつみ」渋皮煮をまるごと一粒、国産栗のペーストで包んだ贅沢な和菓子。栗の甘みと風味を存分に楽しめる、見た目も美しい栗菓子です。栗ペーストで丁寧に包み山型に成形渋皮煮の形に合わせ、ひとつひとつ丁寧に包み込み山型に整形。外から中まで栗づくしで、栗本来のやさしい甘みを堪能できます。大きな渋皮煮入りで食べごたえ抜群国産栗の渋皮煮を丸ごと一粒使用。縦にカットすると中央にどっしり構えた渋皮煮が顔を出し、インパクト抜群です。木箱入りで贈り物にも最適専用の木箱に入れてお届け。高級感があり、季節のご挨拶やお祝い、贈答品にもおすすめです。白砂糖不使用・国産きび糖使用白砂糖を使わず、国産きび糖のやさしい甘みで栗本来の味を引き立てています。四万十川流域で育ったしまんと地栗の濃厚な甘みと香りを存分に楽しめます。セット内容栗つつみ(6個)区分冷凍保存方法要冷凍(-18℃以下)原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)、栗渋皮煮
栗つつみ(4個) 四万十ドラマ栗つつみ(4個)四万十ドラマ
4,000税込4,320
1箱(4個)
8日以内出荷
渋皮煮を丸ごと一粒、国産栗ペーストで包んだ贅沢な和菓子「栗つつみ」。白砂糖不使用で国産きび糖のやさしい甘みを生かし、栗本来の風味と食感を存分に楽しめます。専用木箱入りでギフトにも最適です。
用途栗づくしの贅沢スイーツ「栗つつみ」渋皮煮をまるごと一粒、国産栗のペーストで包んだ贅沢な和菓子。栗の甘みと風味を存分に楽しめる、見た目も美しい栗菓子です。栗ペーストで丁寧に包み山型に成形渋皮煮の形に合わせ、ひとつひとつ丁寧に包み込み山型に整形。外から中まで栗づくしで、栗本来のやさしい甘みを堪能できます。大きな渋皮煮入りで食べごたえ抜群国産栗の渋皮煮を丸ごと一粒使用。縦にカットすると中央にどっしり構えた渋皮煮が顔を出し、インパクト抜群です。木箱入りで贈り物にも最適専用の木箱に入れてお届け。高級感があり、季節のご挨拶やお祝い、贈答品にもおすすめです。白砂糖不使用・国産きび糖使用白砂糖を使わず、国産きび糖のやさしい甘みで栗本来の味を引き立てています。四万十川流域で育ったしまんと地栗の濃厚な甘みと香りを存分に楽しめます。セット内容栗つつみ(4個)区分冷凍保存方法要冷凍(-18℃以下)原材料栗ペースト(栗(国産)、砂糖)、栗渋皮煮
HOSHIIMOわれ・あか 四万十ドラマHOSHIIMOわれ・あか四万十ドラマ
500税込540
1袋
8日以内出荷
四万十川流域で育った無農薬・無添加のさつまいも「人参芋」を使用した干し芋「HOSHIIMO」。一口サイズで、常温でもやわらかく手軽に楽しめます。素材本来の甘さを活かし、そのまま食べるほか、オーブンやレンジで温めたり、スイーツにアレンジしても美味しく頂けます。
用途四万十川流域の無農薬・無添加干し芋高知県四万十川流域で育った無農薬・無化学肥料のさつまいも「人参芋」を使用。添加物や砂糖を加えず、素材本来の甘さと風味を楽しめる干し芋です。手軽に楽しめるサイズ食べやすい一口サイズをご用意。密閉できるパウチパック入りで、持ち運びや保存も便利です。昔ながらの製法でじっくり乾燥焼き芋をペーストにして冷風乾燥し、1週間かけて丁寧に仕上げています。時間をかけることで、お芋本来の濃厚な甘みを引き出しました。アレンジも自在そのままでも美味しい「HOSHIIMO」は、温めるとさらに柔らかくなり、オーブンで炙れば外はカリッと食感に。ヨーグルトやアイスのトッピング、パンケーキやパウンドケーキに混ぜてもおすすめです。四万十の農業と食文化を未来へ高知の大切な食文化である干し芋を全国に届けたいという想いから生まれました。清流四万十川流域の生産者たちが手間ひまかけて作る、安心・安全で美味しい干し芋です。区分常温質量(g)55保存方法直射日光を避け常温で保存ください原材料さつまいも(高知県産)
[冷凍]大阪王将 小籠包 イートアンドフーズ[冷凍]大阪王将 小籠包イートアンドフーズ
2,598税込2,806
1セット(150g×6袋)
翌日出荷
自家製ねぎ油が香りと旨みを引き立て、より美味しくリニューアル。せいろパックでまるで蒸したての、溢れるスープが楽しめる小籠包です。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
[冷凍]チーズリゾット 味の素[冷凍]チーズリゾット味の素
2,498税込2,698
1セット(130g×6袋)ほか
翌日出荷
3種のチーズを使用したコク深い濃厚感が楽しめるリゾットです。蒸し鶏マッシュルーム入り。1食分(製品130gに約70ccの水を加えて調理)の製品です。
用途いったん解けたものを再び凍らせると品質が変わることがあります。
モニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro BlackMaestraudio
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
MAPro1000 Dropは、前モデルの基本構造を継承しながらドライバーを刷新し、EDM向けに特化したチューニングを施したモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。通常モデルからさらにサウンドレスポンスを向上させつつ深い低域再生を実現するため特別なMAPro1000 Drop用10mm径ダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成。フラット基調の正確性を活かしつつ、低域の量感とキレを強調し、クラブミュージックやエレクトロサウンドをより躍動的に楽しめる仕上がりにしています。応答速度が速くそのサウンド特性からリズムゲームや格闘ゲームのサウンドにも適しています。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。フォームとシリコン2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。
用途小型軽量で耳が小さい方や長時間の使用でも快適な装着感のモニターイヤホンです。より応答速度が高い10mmダイナミックドライバーを採用し、EDMに最適化したサウンドチューニングに仕上げています。リズムゲームや格闘ゲームにも適したサウンド特性です。特別な10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターのハイブリッド構成。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型Euro Black(黒赤系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
KN 剪定鋏差 K.N WorksKN 剪定鋏差K.N Works
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。スタンダードな剪定鋏差し。台曲式の高耐久タイプ。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H220×W75
KN 大久保鋏差特大 K.N WorksKN 大久保鋏差特大K.N Works
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした大久保鋏差しです。特大タイプ。ハトメを増量。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W165
KN のみ差 1丁差 K.N WorksKN のみ差 1丁差K.N Works
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした「のみ差し」です。1丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H245×W65
KN のみ差 2丁差 K.N WorksKN のみ差 2丁差K.N Works
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした「のみ差し」です。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H255×W110
KN 板金鋏差 2丁差 K.N WorksKN 板金鋏差 2丁差K.N Works
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした板金鋏差しです。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W130
KN 剪定鋏差特大 K.N WorksKN 剪定鋏差特大K.N Works
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。200mmの剪定鋏にジャストフィット。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H230×W90
KN 板金鋏差 1丁差 K.N WorksKN 板金鋏差 1丁差K.N Works
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした板金鋏差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H290×W90
KN 剪定鋏差 筒型 K.N WorksKN 剪定鋏差 筒型K.N Works
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H210×W60
KN 万能ツール差 K.N WorksKN 万能ツール差K.N Works
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をした万能ツール差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W80
KN ショートラチェット差 K.N WorksKN ショートラチェット差K.N Works
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をしたショートラチェット差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H250×W60
KN ラチェット差 K.N WorksKN ラチェット差K.N Works
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をしたラチェット差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H285×W60
KN ミゼットカッター差 K.N WorksKN ミゼットカッター差K.N Works
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
マットブラック仕上をしたミゼットカッター差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H235×W85
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら