板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに
材質ステンレス13C
幅(mm)70
厚さ(mm)2
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C
危険物の類別非危険物
直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様打ち面:ストレート
危険物の類別非危険物
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×350
入数(枚)1
取付穴4ヶ所(Φ4)
表示内容労災保険関係成立票
1枚
¥469
税込¥516
4日以内出荷
現場用
用途監理タイプ
材質ターポリン製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)400×500
取付方式ビス止め
用途工期等の明確化に
材質クリーンエコボード製
寸法(mm)250×350
取付方式ビス止め
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。
硬度HRC(刃部)48±2
材質木
寸法(mm)51×32×275(片方)
ひも長(m)1.35
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821
長さ(mm)240
幅(mm)30
質量(kg)1.24
高さ(mm)50
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
0.05ミリのうすいステンレス製のガードが、横すべりを防ぐだけでなく、そり残しを少なくし、すっきりお手入れ。さびにくく切れ味がながもちするプラチナ特殊加工のステンレス刃。肌へのあたりがソフトでスムーズなそり心地の特殊樹脂コーティングの刃先。はじめてのかたにも安心な、セーフティーガードつき。顔・眉そり用。3本入。
1個(3本)
¥199
税込¥219
翌日出荷
関連キーワード