水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
生鮮食品に新鮮さと清涼感を演出するダミーのロックアイスです。
寸法(mm)20~30
材質(本体)PS
1パック(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
細かな氷ですぐ冷やす。つぶ氷タイプ。6角。
積み重ねOK。
穴数65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×265×35
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)170
TKG品番9-0951-1401
TKG品番(2017)6-0840-1401
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
寸法(mm)297×367×378
電源AC100V 50/60Hz 2A
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
ディスプレイ用の偽氷で、冷蔵ケース内を清涼感のある個性的な演出が可能。
質量(g)1000
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)
材質本体・フタ・ホルダー=PP
色ホワイト
容量(mL)24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質本体・フタ=PP
質量(kg)0.184
寸法(mm)(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×266×45
穴数10
TKG品番9-0956-0101
TKG品番(2017)6-0844-0201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
くだいたようなかち割り氷
用途ピックでくだいたようなかち割り氷が作れる「家飲みアイストレーチューハイ」(製氷皿・製氷器)。 一度に10個の氷が作れる。 チューハイやハイボール、カクテル等のお酒・アルコール飲料のロック割りにご使用頂くと居酒屋気分が味わえて家飲み・宅飲み、来客時にも大活躍。 アイスコーヒーやお茶、ソフトドリンクもおしゃれに演出できる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.7
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
取っ手が大きく持ちやすい、氷の取り出しもカンタン。
いつも清潔で美味しい氷トイレの積み重ねOKニオイ移りを防止水こぼれを防止。
穴数14
仕様14コ取り
材質ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×26.1×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
関連キーワード