天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100
取付壁取付
定格電流(A)1.2
適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
結線方式ねじなし端子式
仕様AC100V 0.6W
極数2
結線方式ねじなし端子式
色ニューホワイト
タイプ屋内壁付専用
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート
タイプ屋内壁付専用
電源AC100V2A
方式2線式
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)AC100
仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ屋内
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1
適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
結線方式ねじなし端子式
色ホワイト
検知範囲約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)-10~+40
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
グレーシアシリーズ かってにスイッチ
連続動作時間約10秒から1分30秒可変形
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
グレーシアシリーズ かってにスイッチ
仕様2線式、適合LED1.2A
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
定格電圧(V)DC12(無極性)
タイプ熱線センサ付、自動スイッチ、ブランクチップ付
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線Φ1.6 Φ2.0単線専用
適合プレートスイッチプレート
適合ボックス1コ用スイッチボックス
規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠
定格15A 250V AC
関連キーワード