机のふちに引っ掛けて使えるバッグ用ハンガーです。コンパクトサイズで折り畳み式で持ち運びしやすいです。光沢のあるスタイリッシュなデザインです。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
寸法(mm)74×18×11
質量(g)60
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
質量(kg)0.3
色オフホワイト
本体寸法(mm)W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。
ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重5
仕様手首に付けてご利用ください。
サイズW2×D4.5×H9.3cm・フック部分
アズワン品番61-7233-96
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用
付属品木ネジ2本
材質アルミ
最大荷重(kg)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質ポリカーボネート、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×13×114
壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。かばんや帽子などを掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに
材質スチール
耐荷重(kg)2まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×51×52
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40
奥行き20cmのスリムなラック。圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ。帰宅後の定位置収納にぴったり。小物やスリッパが置ける棚付き。床から高さがあるのでお掃除もしやすい。かばんが落ちずらいひねりのフックを使用。フレームの直径: 2cm。棚の高さ: 床から14cm。棚の隙間: 5×16.5cm。サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm。サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm
用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下
耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35
組立時間約20-30分
マグネット内臓タイプなのでハンガー部を収納時にしっかりと本体に固定できます。
耐荷重(kg)5
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)
取付高(mm)1000以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)
取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)
芯材アルミ
材質(表面)エラストマー
材質(ブラケット)アルミ
最大荷重(kg)10
取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。分厚い作業着や鞄にもおすすめです。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。
用途手さげやカバン、安全ヘルメットなどツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質支持部=ポリカーボネート、フック=ステンレス鋼線
サイズ大
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×35×70
質量(kg)0.03
色オフホワイト
本体寸法(mm)W150×D150×H30
1台
¥3,798
税込¥4,178
36日以内出荷
壁、棚用のフックです。付属のネジで固定して使用下さい。先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
用途カバンや小物掛けとして
材質ステンレス鋼
色ブラック
耐荷重(kg)10
省スペース設計で置く場所を選ばない立て掛け式コートハンガー。片手で持ち上げられる軽さで、玄関やリビング、寝室など、壁さえあればどこでも使えて移動もラクラク。上着をちょっと掛けておきたい時に便利。帽子、鞄、スカーフなどを掛けられるフック付き。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン、フック部・台座キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約1400
耐荷重(kg)ハンガー部:約5、各フック部:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×160
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。4kgまでのカバンや作業着にかけられるのでおすすめ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、すべり止め=熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×85
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。フック部分が奥行があるのでカバンなど厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質本体=鋼板 (メラミン焼付塗装)
色ホワイト
サイズ大
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×95
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
1パック(1個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
部屋の壁が便利な収納スペースになります。フック部が大きいので帽子やカバンなども掛けやすくなっています。フックは左右に動きます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
材質本体:アルミアルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
工具不要お家のドアを収納スペースにドアを便利な収納場所として活用できる、ベルトタイプのドアハンガー。バッグや帽子・ハンガー・小物など、チョイ掛け収納できます。
工具不要の簡単取り付け。ドアの上下に金具を引っ掛け、ベルトを締めこむだけで設置できます。フックの位置は自由にアレンジ可能。ワンタッチでロックできます。
使用可能なドアのサイズ高さ:2400mmまで厚み:25~40mmまでドア枠とドアの隙間が上下とも2mm以上必要。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×~2400
角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。
カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ!
レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。壁紙や凹凸面には使用できません。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。大きな耐荷重製品で、カバン、リュックバックも掛けられます。
用途大型商品の固定に。
仕様【パック内容】フック1個、タブ(L)4枚
材質フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート、タブ:ポリエチレン基材・シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤
色ホワイト
材質(フック)フック:スチロール樹脂、ベース:ポリカーボネート
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、POM、ステンレス
耐荷重(kg)5
鞄や帽子をつけ外すときに落ちない!。特殊なダブルフックでハンガーパイプから外れないフックです。取り付けも簡単。幅広だから型くずれしにくい。長い肩紐も掛けやすい。
用途クローゼット 帽子 キャップ かばん掛け バッグ スカーフ ハンガー フック 収納
材質アルミニウム
寸法(cm)約5×11×4
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。臨床工学技士様のご要望により開発されました。
アズワン品番66-0004-42
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。シンプルなシングルスタイルです。取付けガイド付き。「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。取付けガイド付き。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。
取付方式ピン
付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド
材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ
幅(mm)240
色クローム
耐荷重(kg)2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ
幅(mm)120
色クローム
耐荷重(kg)2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして
傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。
付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ
材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)
耐荷重(kg)10
高さH(mm)55
奥行D(mm)81.5
幅W(mm)255
マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。濡れたレインコートの一時掛けや帽子やサブバッグの収納、犬のリードなどお散歩セットの収納に。マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。付属の木ネジで壁にも取り付けOK。
質量(g)約460
耐荷重(kg)マグネット使用時:約1(フック1つあたり約0.5)、木ネジ使用時:約4(フック1つあたり約2)
付属品マグネット×2 滑り止めシリコーン×1 木ねじ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
対応キッズサイズまでのヘルメット(重量約500g以内のもの)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.5×35
内寸(cm)フックとフックの間隔:約28
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ