カテゴリ

  • 店舗什器・備品(347)
  • ねじ・ボルト・釘(274)
  • 切削工具(43)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(43)
  • 卓上消耗品(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 安全保護具(19)
  • 制御機器(14)
  • 塗料(13)
  • 作業服(10)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 厨房用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 溶接用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「かぶ 種」の検索結果

930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ホイッスル WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスルWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
冬装飾 クリスマスデコレーション ゴールドハットスノーマンオブジェ ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション ゴールドハットスノーマンオブジェストア・エキスプレス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
金色の帽子をかぶった雪だるまのオブジェです。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
材質ポリレジン
[冷蔵]お粥DELI 鯛と蕪の柚子粥 幸南食糧[冷蔵]お粥DELI 鯛と蕪の柚子粥幸南食糧
1,798税込1,942
1セット(240g×3個)ほか
翌日出荷
鰹と昆布の出汁を抽出し、宗田節、いわし節、まぐろ節、さば節の4種類の旨味を掛け合わせた奥行きのある味わい。柚子のアクセントと、うまみを引き出す「ろく助」の塩を使用。鯛の風味と蕪の具材感がうまく調和。お米はさっぱりとした味わいの【日本晴】を使用しあっさり食べる事ができる。器へ移し替えることなく、お椀型容器でそのまま食べられる。【出汁にこだわった一食完結型のお粥】出汁や具材感にこだわりの一食完結型おかゆ。鰹と昆布出汁を4種の旨味と掛け合わせた奥行きのある味わい。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】加熱後は容器が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
【種 たね タネ】やわあま 中かぶ アタリヤ農園【種 たね タネ】やわあま 中かぶアタリヤ農園
399税込439
1袋
5日以内出荷
球の形は豊円で根茎は8cmくらいの中かぶになります。純白の素肌で首元、尻詰まりともに美しくまとまります。病気に強く、ス入りや変形、裂根も少ないので作りやすく、家庭菜園におすすめです。
容量(mL)2.8タイプまきどき北海道:4月下旬~8月中旬、寒地:4月下旬~8月中旬、平地:3月中旬~4月中旬、8月下旬~9月下旬、暖地:3月上旬~4月上旬、8月下旬~9月下旬
【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり 小かぶ アタリヤ農園【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり 小かぶアタリヤ農園
299税込329
1袋
6日以内出荷
夏期のス入りが遅く、耐寒性も強いので周年栽培も可能な小かぶです。球は腰高のボール型で、肉質はち密でやわらかく、サラダ用としても最適です。
容量(mL)1.5タイプまきどき北海道:5月上旬~8月下旬、寒地:4月上旬~9月上旬、平地:7月上旬~12月上旬(遅まきはトンネル等を使用)、暖地:7月上旬~12月中旬(遅まきはトンネル等を使用)
【種 たね タネ】肉質ち密で甘い 秋冬どり 小かぶ アタリヤ農園【種 たね タネ】肉質ち密で甘い 秋冬どり 小かぶアタリヤ農園
299税込329
1袋
6日以内出荷
球の肥大が早い極早生の品種です。根部は純白で光沢があり、厚みのある楕円形で、ス入りは特に遅く、家庭菜園向きです。
容量(mL)2タイプまきどき北海道:7月上旬~9月上旬、寒地:7月上旬~9月上旬、平地:7月中旬~9月中旬、暖地:8月上旬~10月上旬
【種 たね タネ】とろけるやわらか 甘い 小かぶ アタリヤ農園【種 たね タネ】とろけるやわらか 甘い 小かぶアタリヤ農園
299税込329
1袋
6日以内出荷
白さび病に強く、低温肥大性の良い、小かぶかた中かぶどり用の品種です。根部は豊円形で、肉質はやわらか、甘味に富みます。
容量(mL)1.5タイプまきどき北海道:4月下旬~8月下旬、寒地:4月下旬~8月下旬、平地:3月上旬~5月中旬、8月中旬~9月下旬、暖地:2月下旬~4月中旬、8月中旬~10月中旬
CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッドTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1材質耐候性ウレタン本体質量(g)31
CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッドTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1材質耐候性ウレタン本体質量(g)25
C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッドTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。専用品だから貼り付けも安心。柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。側面用のクリアパッドを付属。好みに合わせて選べる2 種を用意。安心の日本製。
用途内容:本体×1材質耐候性ウレタン本体質量(g)32
【タネ】時なし大根 カネコ種苗【タネ】時なし大根カネコ種苗
999税込1,099
1セット(8mL×5袋)
6日以内出荷
早生小型かぶ プランター栽培におすすめ
仕様春まき:3月上旬~5月下旬、秋まき:8月下旬~10月下旬発芽適温(℃)15~25
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付友屋
529税込582
1個
4日以内出荷
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付友屋
469税込516
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付友屋
549税込604
1個
4日以内出荷
ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付友屋
569税込626
1個
4日以内出荷
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
コーン用立体表示カバー 友屋コーン用立体表示カバー友屋
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
カラフルコーンにかぶせるだけで! 立体状のミミでアテンション向上!
仕様折りたたみ可能材質ポリプロピレン
ギフト箱 カロウキューブ(3種アソート) cottaギフト箱 カロウキューブ(3種アソート)cotta
1,498税込1,648
1セット(5セット)
4日以内出荷
南仏を中心とした地中海地方をイメージしたギフトシリーズ。 窓からお菓子を確認できます。 赤・青・黄の3種アソート。
材質寸法(mm)75×75×H75
ギフト箱 キャットワゴン・シャロット 2種アソート cottaギフト箱 キャットワゴン・シャロット 2種アソートcotta
1,198税込1,318
1セット(1セット)
4日以内出荷
人気の猫をモチーフにした雑貨テイストのパッケージです。 アッシュ、ミケの2種アソート。 焼き菓子が7個、6寸パウンドケーキが1本入るサイズです。 本体・中箱・透明シールの3点セットです。 上部をめくるとネコの表情が変わります。 かわいいしっぽ付きです。
材質ボール紙寸法(mm)(本体)200×90×H112 (中箱)180×88×H108内寸(mm)(中箱)180×88×H108
カラリ 吸水アニマルキッズキャップ シービージャパンカラリ 吸水アニマルキッズキャップシービージャパン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
お風呂上がりやスイミングなどのプール後に、かぶるだけで簡単ヘアドライ!吸水速乾マイクロファイバーを使用したタオルキャップです。ドライヤーの時間短縮、湯冷め防止に。見た目もかわいいアニマルデザイン。頭囲約44~68cmで大人もお使いいただけます。
用途キッズ 子供 タオルキャップ ヘアドライキャップ ヘアドライタオル 吸水タオル マイクロファイバー 洗顔 髪留め種別吸水キャップ材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)220×210×15
カラリ 吸水アニマルキッズキャップ シービージャパンカラリ 吸水アニマルキッズキャップシービージャパン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
お風呂上がりやスイミングなどのプール後に、かぶるだけで簡単ヘアドライ!吸水速乾マイクロファイバーを使用したタオルキャップです。ドライヤーの時間短縮、湯冷め防止に。見た目もかわいいアニマルデザイン。頭囲約44~68cm(※サイズは目安です。)で大人もお使いいただけます。
用途キッズ 子供 タオルキャップ ヘアドライキャップ ヘアドライタオル 吸水タオル マイクロファイバー 洗顔 髪留め種別吸水キャップ材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)220×210×15シロクマ
食品添加物無添加焼肉のたれ 味研食品添加物無添加焼肉のたれ味研
4,998税込5,398
1セット(1.2kg×3本)ほか
翌日出荷
素材の旨味を生かした非加熱製法の生だれです。国産にんにく、本みりんを使用した素材にもこだわった無添加焼肉のたれ。商品は、機械作業を極力さけ手作りで作業を行っています。そのことにより、醤油の旨味、風味を生かし、各種食材がもっている本来の旨味成分を引き出すことができます。「水を使わず非加熱で作り上げた本当の意味での生づくりの焼肉のたれ」です。フレッシュな味わいと風味をそのままパックした他では味わえない本格的な生づくりをご堪能いただけます。非加熱製法の生たれ。味研のこだわり!ごまかしのない味を追求し原材料、製造手法にこだわっています。美味しさの秘密は、非加熱製法で製造したタレです。厳選した原料をバランスよく配合し、さらに一切の水を加えず、旨みをそのままパックしました。この生づくりのたれは賞味期限240日(8か月)となっております。生だれがここまで日持ちする理由として「水を使わない水分活性の効果」「塩分・糖分の濃度を高くすることによる菌の繁殖率の抑制」「お酢の力を利用したpHバランスの調整」があげられます。このことにより、創業以来安定した賞味期限を保っています。焼肉のたれは万能ソース。冷蔵庫の肥やしではない!つけだれやもみだれはもちろん、野菜炒め、餃子のたれにも合います。魚の刺身をつけてユッケ風にしても美味しい。焼きそばやカレーの隠し味など幅広くお使いいただけます。
用途良く振ってからご使用ください。
[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩) 片岡物産[冷蔵] エシレバター ブロック (有塩)片岡物産
3,798税込4,102
1セット(100g×2個)ほか
翌日出荷
エシレ村のテロワールの恵みを受けた、A.O.P.認定発酵バター【商品特徴】優れた乳製品の産地として知られるフランス中西部・エシレ村で生産されるクリーミーな口あたりと、芳醇な香り。発酵バターはクリームを乳酸発酵させてからつくるバターで、ヨーグルトのような軽い酸味があり香り高いのが特長です。【ブランド説明】エシレ酪農協同組合は1894年からバター作りをはじめ、代々伝わる乳酸菌を大事に使いながら、昔ながらの製法で変わらぬ味を守り続けています。【ブランド説明】エシレ バターは、フランス政府からA.O.P.認定を受けた数少ないバター生産地のひとつです。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにおめしあがりください。
【業務用】駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース 食品添加物不使用 養命酒製造【業務用】駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース 食品添加物不使用養命酒製造
9,498税込10,258
1セット(1.8L×3本)ほか
翌日出荷
長野県駒ヶ根市の名物「ソースかつ丼」。その「駒ヶ根ソースかつ丼会」より認定されたソースがこの「駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース」です。昭和の初めより先人達が守り育てて来た味を継承した、旨味たっぷり、後味さっぱりの特製ソースです。使用する原材料にこだわり、野菜や肉、素材の旨みと甘みをギュッと凝縮したソースに仕上げました。地元伊那醤油(株)の本醸造醤油を使用した自然で本格的な味わいが、揚げ物に良く合います。 甘口なので、お子様にも気に入っていただけます。食品添加物(カラメル色素)は不使用です。サクッと揚がったとんかつの味を引き立てながらも、キャベツやご飯も美味しくしてしまうこの特製ソースが醸し出す極上の丼ぶりをお楽しみ頂けます。コロッケ、唐揚げ、天ぷら、お好み焼きやカレー等の味も一段と美味しくなります。
用途ご使用の際は、キャップを締めよくふってください。開栓後は口部を清潔にし、冷蔵庫に保管の上、早めにお使いください。たれを別容器に移し替える際には、その容器を洗浄し、乾燥させてからたれを入れてください。別容器にたれを注ぎ足して使用することはお避けください。種別業務用
吸水速乾タオルキャップ スケーター吸水速乾タオルキャップスケーター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)23×17クロミ
ひかり味噌 野菜と海藻を食べるおみそ汁 6食x12 ひかり味噌ひかり味噌 野菜と海藻を食べるおみそ汁 6食x12ひかり味噌
6,598税込7,126
1セット(6個×12袋)
3日以内出荷
かつおと昆布2種類のだしをベースとした優しくまろやかなおみそ汁です。あげなすの具にはあげなすと6種の野菜(キャベツ・コーン・玉ねぎ・小松菜・にんじん・ねぎ)が入っています。オクラの具にはオクラと5種の海藻(わかめ・めかぶ・昆布・ひじき・赤つきのまた)が入っておりねばとろ食感を味わえます。化学調味料不使用。
保存環境常温
【タネ】葉とカブが楽しめる 小粋菜 アタリヤ農園【タネ】葉とカブが楽しめる 小粋菜アタリヤ農園
299税込329
1袋
3日以内出荷
ミズナのような葉とカブの両方が収穫出来て、一緒に浅漬けやサラダ、炒め物、鍋の具など幅広く利用出来て食味良好です。
種別葉とカブが楽しめる 小粋菜容量(mL)1.3まきどき北海道:5月上旬~5月中旬、7月中旬~8月中旬、寒地:5月上旬~5月中旬、7月中旬~8月中旬、平地:3月中旬~4月中旬、9月上旬~9月下旬、暖地:3月上旬~4月中旬、9月中旬~10月上旬
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)エアージェイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
吸水速乾タオルキャップ スケーター吸水速乾タオルキャップスケーター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%ハローキティ高さ(mm)10質量(g)65縦(mm)170横(mm)230
パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップローズ ホワイトSi 花の香りの外壁塗替え用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
バラの香りに包まれてリフォーム。塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。パーフェクトトップSiの優れた機能はそのままに、「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。基本色のホワイトのラインナップです。つや有り品からつや消し、3分つや有り、5分つや有りのつや調製品もご用意しております。【特長】1.紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御により、日本ペイント従来塗料との比較においてシリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。期待耐用年数は最大15年になります。2.特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜が形成可能となり、優れた高光沢を実現できました。またパーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しい外観が得られます。ニーズに合わせた落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。3.防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。4.親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮します。5.高い透湿性により、結露から建物をまもります。6.ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠蔽(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
用途《適用下地》[下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合]モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面、各種旧塗膜の上[下塗り:水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラーの場合]無機やフッ素下地の高意匠サンディングボード[下塗り:パーフェクトプライマーの場合]鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ、木部、各種旧塗膜の上《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面、及び付帯部《適用下塗り塗料・下塗り材》パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー、パーフェクトプライマータイプ1液荷姿石油缶塗り面積(m2)88~136(1缶当たり)機能高耐候性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、JIS A 6909 耐候形1種相当(該当規格を満たしています=社内試験)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5性状水性系関連資料製品カタログ(1.44MB)取扱説明書(0.05MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:3時間以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料
パーフェクトトップローズSi 標準色 花の香りの外壁塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップローズSi 標準色 花の香りの外壁塗替え用塗料ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
バラの香りに包まれてリフォーム。塗料特有のにおいを抑え、花の香りに包まれて塗り替えができます。パーフェクトトップSiの優れた機能はそのままに、「お施主様にも塗り替えを楽しんでいただく」そんなコンセプトから誕生した、バラの香りの塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】1.紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御により、日本ペイント従来塗料との比較においてシリコングレードを超える非常に優れた耐候性があります。期待耐用年数は最大15年になります。2.特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜が形成可能となり、優れた高光沢を実現できました。またパーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しい外観が得られます。3.防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。4.親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮します。5.高い透湿性により、結露から建物をまもります。6.ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠蔽(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。
用途《適用下地》[下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合]モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面、各種旧塗膜の上[下塗り:水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラーの場合]無機やフッ素下地の高意匠サンディングボード[下塗り:パーフェクトプライマーの場合]鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛めっき、アルミ、木部、各種旧塗膜の上《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面、及び付帯部《適用下塗り塗料・下塗り材》パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー、パーフェクトプライマータイプ1液荷姿石油缶塗り面積(m2)88~136(1缶当たり)機能高耐候性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、JIS A 6909 耐候形1種相当(該当規格を満たしています=社内試験)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5関連資料製品カタログ(1.44MB)取扱説明書(0.05MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:3時間以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料つやつや有り
贈答箱 BKアフタヌーンティーBOX 100枚 16シリーズ ヤマニパッケージ贈答箱 BKアフタヌーンティーBOX 100枚 16シリーズヤマニパッケージ
33,980税込37,378
1ケース(100枚)
8日以内出荷
黒で高級感あるお菓子箱。、身箱4cm、フタ7cm。、ボリューム感ある菓子ギフトが作れます。、Φ70の円筒ケースが入ります。
着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット アイリスオーヤマ着脱式ポリカブレード付きプッシャーセットアイリスオーヤマ
42,980税込47,278
1箱(20個)
翌々日出荷
【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。
用途除雪・雪かき種別スコップ材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン質量(kg)約1.16オレンジ全長(cm)約134
贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚 ヤマニパッケージ贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚ヤマニパッケージ
22,980税込25,278
1ケース(100枚)
8日以内出荷
前面と背面で柄が違う母の日にピッタリのパッケージです。 タグ2種付。
仕様●サイズ:115×85×150mm、タグΦ40mm●材質:段ボール●重量:40gアズワン品番67-7146-36
吸水速乾タオルキャップ スケーター吸水速乾タオルキャップスケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%高さ(mm)20質量(g)65縦(mm)170横(mm)230
ふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(C→A変換アダプタ付)エアージェイ
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
超やわらかでめちゃくちゃ強い♪これ1本でマルチに使えるUSB-A/USB-Cの2種のコネクターを2本で使用できるUSBケーブルです。キャップをかぶせるだけの簡単変換で使えるから、ホテルや飛行機等のUSB-Aポートでも充電口が合わない心配なく使えます。キャップをかぶせれば変換アダプター付きとは思えないスリムで一体感のあるスマートデザイン。PD/QD対応です。
材質端子:ステンレス、コネクター:アルミニウム・TPE、ケーブル表面:シリコン出力Type-C/PD対応:最大60WMax(20V3A)、Type-A/QC対応:最大18WMax(9V2A)※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Type-A(オス)転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-オス
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1台
31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付Panasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
31日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら