535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。 アズワン品番8-5333-01 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7230 質量(g)26 タイプシールドタイプ(Lレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)8 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
翌々日出荷

理研オプテック簡易型フェイスシールド
エコ商品
液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。 金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 厚さ(mm)0.25 質量(g)約55(バイザー+シールド) 寸法(幅W×高さH)(mm)302×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ライトメッシュガンボ No.1115
飛来物の多い作業時に目や顔を守ってくれる。 シールドの上げ下げ自由・頭サイズ調節式・直被型のフェースシールド&メッシュシールド ハサミ込みワンタッチ装着 調節パットでフィット感抜群
形状かぶり型防災面 材質(アーム)ポリアセタール樹脂、(面取付部)アルミ合金 材質(レンズ)ナイロン20メッシュ 長さ(mm)最長部/175 質量(g)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ガンボ
飛来物の多い作業には目や顔を守ります。
形状かぶり型防災面 材質(本体)ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)草刈フェイスカバー
エコ商品
ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。 ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。 キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。
用途草刈り作業、除草作業等 材質(レンズ)ポリカーボネイト(ハードコート) サイズフリー グリーン 形状防災面 仕様耐衝撃性、耐傷性 材質バイザー:ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メッシュ)ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

LION (ライオン事務器)フェイスシールド
エコ商品
飛沫感染予防にも最適なフェイスシールド。シールドは上にスライドできます。
用途飛沫感染防止対策として 材質シールド、ヘッドバンド:PP 長さ調整ゴム:ゴム芯、布、金属 クッションテープ:EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード 上部のバイザーが、上からの飛沫もしっかりガードします。 顔あたりやわらか 厚めのスポンジを装備し、顔あたりをよくしました。 伸縮性のあるベルト 伸縮性のあるゴムベルトで幅広いサイズの頭にフィットします。 側面もしっかりガード 側面もしっかりガードする形状で、顔全体を保護します。 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。
仕様メガネ・マスク併用可 セット内容バイザー+シールド 質量(g)55(バイザー+シールド) 材質(シールド)ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×302×0.25
1セット(10枚)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直被型 3次元曲面フェイスシールド
エコ商品
形状かぶり型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 寸法(mm)(レンズ)長さ220×1.5厚、(前面レンズ)長さ110×2.3厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直被型 3次元曲面フェイスシールド(ダブルレンズ)
エコ商品
質量(g)約395 遮光度#3、#8 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直被型 3次元曲面フェイスシールド
エコ商品
種類直被型 質量(g)約325 遮光度#3 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子形状板形 種類裸圧着端子 寸法l(mm)12.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
819 税込901
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
559 税込615
当日出荷

お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン 目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30枚)
129 税込142
当日出荷

棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量で作業が楽々です。 ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。 切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂 サイズ(cm)53~61 内装G型内装 ひさし長さ(mm)約50 材質(あごひも)ポリエステル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)