カラフルでかわいい冷蔵庫のドアポケットにかけられるチューブクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。わさびやからしなどのチューブだけではなく、布巾やキッチン小物もかけられます。フックは幅4mmまでかけられます。
材質本体/ABS樹脂 バネ/鉄
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2.6×4.5
耐荷重(g)200
再生紙使用マーク適合
1セット(4個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
一平ちゃん夜店の焼そばが5年ぶりにリニューアル!さらにこってりマヨ濃(マヨコク)な味わいになりました。からしマヨネーズがおいしくコクアップして、旨さやみつき間違いなしです。
シリーズ一平ちゃん
使用の目安お湯:540
アズワン品番65-0488-89
原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、ソース、糖類)、ソース(ソース、からしマヨネーズ、糖類、香味油、食塩、植物油脂、たん白加水分解物、ソース加工品、香味調味料、ポークエキス、香辛料、醸造酢)、かやく(キャベツ、マヨネーズ風ソースフレーク、香辛料、アオサ、ソースフレーク)/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、酸味料、香辛料抽出物、乳化剤、香料、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、炭酸マグネシウム、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・オレンジ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦、卵、乳成分、えび、豚肉、鶏肉、牛肉、さけ、さば、大豆、ごま、りんご、オレンジ、ゼラチン
入数(個)12
栄養成分1食(135g)当たり:熱量607kcal、たんぱく質10.1g、脂質28.3g、炭水化物78.0g、食塩相当量4.7g、ビタミンB10.32mg、ビタミンB20.35mg、カルシウム154mg
再生紙使用マーク適合
1パック(135g×12個)
¥2,798
税込¥3,022
当日出荷
立ち姿勢作業をサポート。
立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。
その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。
作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。
作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから
ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。
材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート
幅(mm)425
高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425
奥行(mm)510
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
用途iPhone 8/76s/6ケース
対応機種iPhone 8/76s/6
タイプケース型
材質PC+TPU
仕様ハードケース
メーカーカール・ラガーフェルド
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
関連キーワード