20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺パイプ(SEDIA)かるかんロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
26,880 税込29,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合奥行50mまで 開閉幅1.0mまで ギア比1:1
1台
11,980 税込13,178
欠品中

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品 長さ(m)10
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

誠和(農業資材)くるっこ
多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比1/2 奥行(m)サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50 幅(m)サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイ
50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
16,880 税込18,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和(農業資材)くるファミ
サイド換気のベストセラー ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m)サイド換気:1
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ 減速比1:1 タイプ奥行50m用
1台
7,545 税込8,300
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

強力タイプの本格構造。 ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。 パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。 前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。 出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。 ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。 パイプ径(Φmm)25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:2 タイプ奥行50m用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷