寸法(cm)300×220
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)180×190
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)270×190
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)360×190
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)240×190
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)450×220
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)600×220
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
寸法(cm)480×190
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です。幕で3辺を囲う事ができます。
用途簡単テントに幕を取り付けて使用する時に。
質量(kg)1枚:約1
色ブルー
高さ(mm)2200
間口(mm)2920
取付け方法ベロクロ・ファスナー
材質(天幕)ポリエステル
適合用途日よけ用
1セット(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
組立て・収納かんたん60秒で完了!
軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失なども心配ありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
用途防災・救護用として
イベント・セールスプロモーション
学校での紫外線対策として
寸法(cm)180×180
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)21.2
全高(cm)259~275
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)162~178
収納時寸法(cm)24×24×127
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数5人
日影の休息場を簡単に作れるワンタッチテントになります。簡単に組み立てる事ができます。伸縮可能で高さが変更可能です。
用途簡易な日陰や受付等、屋外に屋根を作る必要がある時に。
質量(kg)21
色ブルー
高さ(mm)3250~3490
奥行(mm)3000
間口(mm)3000
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)ポリエステル
適合用途日よけ用
収容人数6
1枚
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
収納時寸法(cm)約120x20x20
材質(天幕)ポリエステル
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
寸法(cm)300×600
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)50.6
材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)322~353
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱6本
軒高(cm)194~225
収納時寸法(cm)24×41×158
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数28人
関連キーワード