20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ガラス 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 筒先中口
1本
4,435 税込4,879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5個)ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,488 税込1,637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。 細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト 全長(mm)750 アズワン品番0-6185-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016 松吉医科器械コード24-2588-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
840 税込924
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒先横口 先端外径(Φmm)4.2~4.4 材質硬質ガラス 規格一般医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
先端形状浣腸器型 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm)760 質量(g)92 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL)65(ゴム球) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ 目盛あり 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
10,400 税込11,440
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メドライフ肛門鏡(有柄式)
材質真鍮(クロームメッキ) 長さ(mm)(弁)65 柄長さ(mm)160 先端幅(mm)11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000063 松吉医科器械コード02-4075-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(2本)
6,098 税込6,708
翌々日出荷

鏡管と二連球の間に装着し、0.027μmの細菌を99.9999%除去します。
品名ディスポーザブルフィルター アズワン品番8-3693-01
1個(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)