183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に 材質ポリプロピレン 適合プロ用多用途ペールTB-7 ホワイト 外径×高さH(Φmm×mm)305×30
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ 仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状 材質ブリキ(サテン材)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304/NBR 適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に 材質ブリキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
材質プラスチック製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
739 税込813
当日出荷

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質プラスチック製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
819 税込901
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-0一斗缶用蓋
エコ商品
一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t 高さ(mm)12 容量(L)ニス引きペール缶20用 内径(Φmm)285.2 外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く) 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

仕様共通バンド 適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336) 無地 タイプペール缶用
1個
519 税込571
当日出荷


1個
519 税込571
当日出荷

1枚
489 税込538
当日出荷

DICプラスチックDSPシリーズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 材質ポリプロピレン(PP) パッキンなし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。 トラスコ品番206-5696 適合機種JP-20 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)17 使用温度範囲(℃)常温 フタかぶせ蓋 使用できる主な薬品なし 内径(mm)300 直径(mm)308 パッキン
1枚
899 税込989
当日出荷

DICプラスチックLSカバー
液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。 適合機種12LS、16LS、18LS、20LS 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)28 直径(mm)Φ306 パッキンあり
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSカバー用のレバーバンドです。
用途LSカバー固定部品として。(LSカバー以外のフタには使用できません。) トラスコ品番252-2805 適合機種DTN-LS-W、BK 材質スチール シルバー
1個
639 税込703
当日出荷

ペール缶に使用できるフタです。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434 無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷

DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。 トラスコ品番697-5474 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 直径(mm)189 パッキンなし
1個
219 税込241
当日出荷

予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE 適合本体アズワン品番 63-3417-77 アズワン品番63-3417-78
1個
74 税込81
欠品中


材質ティンフリースチール(金属) 全長(mm)360.5±2.0 上部内径(mm)300.0±1.0 上部外径(Φmm)303.0±1.0 下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
1,898 税込2,088
当日出荷

軽く押さえてパチッと閉まる、かん合ふたタイプの使い捨て弁当箱。行楽のお弁当や総菜の保存に。 酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリスチレン
1個(5組)ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:ステンレス、中カゴ:ステンレス 質量(g)約825 容量(L)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「ふた付き」ランドリー。衣類や小物類がたっぷり入る大容量(約70L)のボックスで、脱衣所以外にも様々なお部屋で収納ボックスとしても使用可能です。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして 材質主材:スチール、張地:ポリエチレン タイプキャスター付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×32×66
1台(1台)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ふたと本体がカチッと閉まる、かん合タイプです。
材質本体:ポリプロピレン、タルク(無機質) 蓋:ポリスチレン 高さ(mm)55 質量(g)29 縦(mm)225 横(mm)145
1個(3枚)
209 税込230
9日以内出荷