21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線 寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D) 構成Φ1.6mm×3本 適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
199 税込219
翌日出荷