355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550 寸法(mm)550×250×303 高さ(mm)303 材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装 奥行(mm)250 キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付) 材質(スポンジ)CRスポンジゴム アズワン品番1-5871-01
1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

みんなのだいすきな、かっこいい「新幹線」がいっぱい!。特急リレーつばめ、九州新幹線つばめ、特急かもめ、特急ゆふいんの森、九州横断特急、817系全編撮りおろしハイビジョンマスター使用
ジャンルDVD 判型DVD
1冊
290 税込319
4日以内出荷

ネグロス電工門形架台ベース
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1セット(2個組)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用 ピンク RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番413-9666 幅(mm)900 質量(kg)11.7 サイズ 高さ(mm)1000 奥行(mm)437
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷


ぼくはおかあさんがだいすきだけど、おかあさんは「早くしなさい」「何回言えばわかるの」って、ぼくをしかってばかり。優しくしてくれたら、もっとすきなのに…。子どもの気持ちに寄り添った子育て応援絵本。
初版年月2014/02/01 分類児童 判型A4 ページ数24 ジャンル日本文学小説 著者名宮西達也 作・絵
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷


内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
800 税込880
5日以内出荷

マンガで楽しく生物の体の不思議が学べるおりがみブック!生き物や工学の知識を楽しく学べる新感覚アイテムです!生き物が描かれた折り紙を折ると、姿や形が大変身する驚きの体験が楽しめます。空飛ぶ鳥から飛行機が生まれたように、虫や生き物の体の構造が人間生活にどのように活かされているかをマンガでわかりやすく解説。折り方や折り線が付いた5種類のおりがみがセットになっており、遊びながら学べる知育ツールとして、お子さまの好奇心を刺激し、想像力を育むことができます。
セット内容本体のみ 材質 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)210×152×1、20ページ
1冊
310 税込341
5日以内出荷

大日本絵画いろんなみ
りんごのはなはなにいろかな?。すいかはどうやってなっているの?。さくらんぼがだいすきなのは?。16しゅるいのくだものややさい、ナッツが。どうやってなっているのかみてみよう!。めくりをあけるとみのなかがわかるしかけえほん。
初版年月1905/07/10 分類児童 判型A5 ページ数34 ジャンル農林業 著者名クララ・コルマン さく
1冊
1,200 税込1,320
10日以内出荷

1冊
800 税込880
5日以内出荷

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g)130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番65-0381-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ネズミ用駆除エサ剤 【ネズミの好物を配合!従来品の20倍(※デスモアプロ従来品比)以上の食いつきでよく効く!】 ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどを配合し、風味豊かな国内初のやわらか食感のネズミ用駆除エサ剤です。 今までネズミ用駆除エサ剤を食べなかったネズミもよく食べます。 【1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2022年8月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!】 1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 【抵抗性ネズミなど、どんなネズミにもしっかり効く!】 従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 【濡れたところや汚れたところにも置ける!】 シールをはがしてそのまま置ける防水トレー入りなので、濡れた所や汚れた所にも置けます。
用途ネズミの被害にあったものや食べ物などを片付けてください。 ネズミのよく出る場所数カ所に、シールをはがして、容器ごと適量(1個から2個)を配置してください。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的です。さらに壁沿いに置くとより効果的です。 翌日から、駆除エサ剤のなくなった所は補充して数日間配置し、食べなくなるまで続けてください。(ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性【貯食性】があります。) 【おすすめの使用場所】 流し台の隅、流し台の下、冷蔵庫の裏・下、ガスレンジ台の下、床下収納倉庫の下、屋根裏・天井裏、倉庫・納屋 成分さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫色201号、その他11成分 種別ネズミ駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×210×38 有効成分ジフェチアロール0.0025%(w/w) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(15g×4個)
2,790 税込3,069
当日出荷

水回り用ティンクル防臭プラス 金鳥(KINCHO) 動画あり
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性 液性弱酸性
1個(250mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。 海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。 効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。 外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ 材質不織布 成分A型シリカゲル 使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
599 税込659
当日出荷

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)10 槽内寸法(mm)500×400×155 棚板高さ(mm)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×800 材質ステンレス 質量(kg)6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)台輪
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)4 槽内寸法(mm)527×357×150 ホース内径(Φmm)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340 ホース長さ(cm)60 取扱説明書(1.4MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

PT82-1S-13 偏心管アダプター SANEI 動画あり
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ 材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ゴミカゴの中が見えにくいので、流し台が視覚的にすっきりします。ほとんどの排水口に使用でき、大きなゴミはしっかりとキャッチします。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質ポリプロピレン(抗菌剤入) ホワイト 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×44
1個
799 税込879
当日出荷

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(頭)天然ゴム 使用場所トイレ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAPPY BIRTHDAYの文字とスヌーピー&きょうだいが可愛らしいポップなバースデーカード
用途グリーティングカード
1個
439 税込483
3日以内出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スヌーピーときょうだいたちが勢揃い
用途シール
1個
239 税込263
3日以内出荷