こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工
材質(本体)SUS304、(網)SUS304
種類丸型ガラリ
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)10
仕上電解研磨
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類丸型フード付ガラリ
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
仕上ブラック焼付塗装
使用場所外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類W型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付
温度ヒューズ72(銅製)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類U型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類W型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
●薄形。
●縦ガラリ。
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ