「きっずタイピング」の検索結果
アルファベットと英単語を自然に習得、タイピングで楽しく遊びながら練習できる小学生向けのタイピングソフト。WebブラウジングやコミュニケーションツールとしてのPCの利用に先駆け、最も基本的なスキルであるタイピングを徹底的に練習する。各ステージはアルファベット・英単語の学習と同時に進行していくので、まったく知識がなくてもスタートする事が可能。解説パートはネイティブの音声が収録された、わかりやすく本格的な内容となっている。問題パートにはゲーム感覚で楽しく続けられるコンテンツを用意。進度に応じた12~1級までの難易度別でステージがあり、最終的には小学3年生からのローマ字入力(日本語入力)まで習得可能。さらに、各級の最後にはNPO法人キッズ・キーボーディング検定協会公認の検定試験が用意されており、試験に合格すると証書が発行される。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X~10.5
対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac
メモリー512MB以上、256MB以上
ディスク30MB以上、30MB以上
使用CPU1GHz以上、PPC G4 500MHz以上、intel CPU
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特打メソッドで正しいタイピングのマスターを目指すソフト。特打メソッドで正しいタイピングのマスターを目指すソフトです。段階的なカリキュラムで、基礎から学習できます。タイピング技術や思考力を鍛えるソフト3本を加え、合計4本のソフトを収録したパック製品です。漢字にはふりがな付き、ローマ字入力はマルチ入力に対応。モードの切り替え可能で子供から大人まで楽しめます。また、Collectionでは脳トレやIQ診断もできます。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
キーボードを見ずに自然に打てる単語を増やしていく、新しいタイプの「タイピングレベルアップソフト」。今バージョンでは、Windows 10 に対応しました。「タイピングはキー配列で覚えるのではなく、指と体で覚える」の基本は変わらず、見やすいデザインで初心者から上級者までタイピング練習ができます。練習結果としてワープロ検定や超一流秘書などのレベルで表示されるので、生徒様の教材をお探しの方(各種学校に導入実績有り)、各種検定を目指している方におすすめです。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要です。
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
自分のペースで習得できるタイピング練習ソフト。タッチタイピングのメカニズムをナレーション付きで平易に説明し、合理的に練習できるエクササイズを搭載。年齢を問わずタッチタイピングを身に付けることができる。また、キャラモノの練習ソフトのようなハデなゲーム性はないが、練習にはトライアル方式を採用しているので、十分楽しむことができる。さらに、練習に集中できるよう見やすい配色、画面配置を採用している。タッチタイピングの練習には、ローマ字入力篇、かな入力篇、10キー入力篇を用意しており、練習結果はグラフ表示される。また、ローマ字の学習では、練習問題を刷新しているほか、全てのローマ字入力方式に対応(カスタマイズの必要なし自動対応方式)。パソコン初心者のほか、あせらず、ゆっくり、自分のペースで確実にタイピングを習得した人、基本をしっかり固めたい人、本気でタッチタイピングをマスターしたい人、自己流のタイピングのクセを直したい人向け。
対応OSWindows98/NT4.0/Me/2000/Xp、MacOS8.6/9
対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh_PPC
メモリー32MB以上、32MB以上
ディスク20MB以上の空き容量、20MB以上の空き容量
使用CPUPPC601
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。
表面の「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。
表面が汚れたら水拭きできるので、いつでも清潔な状態で使えます。 (※固くしぼった布などで拭き取ってください。)
手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。
裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。(※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。)
付属品ローマ字変換表台紙
材質紙(表面/ソフトビーズ、裏面/弱粘着加工)
寸法(mm)W210×D170×H0.1
液晶パネルTFT17インチ
段階をふまえた数々のコーナーでタイプ能力を着実にアップさせるタッチタイピング学習ソフト。【入門】では、キーボード入門/ローマ字表など、【基礎】では、単文字/かな文字/ゲームなど、正しい姿勢からホームポジション、ローマ字入力まで、タイピングの基礎をしっかり身につける。【応用】では、動物の名前や居酒屋定番メニュー、昼ドラのセリフなど、バラエティに富んだ特訓を、見習いコース(全14ジャンル800問)、職人コース(全14ジャンル750問)、達人コース(全14ジャンル750問)、超人コース(全14ジャンル735問)を収録し、飽きることなく挑戦できる。難易度も初級・中級・上級と3段階あり、初心者からプロ級の方まで存分に楽しみながらタイピングのスキルをアップできる。ネットブック対応。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5
対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac
メモリー512MB以上、512MB以上
ディスク50MB以上、50MB以上
使用CPU1GHz以上、PPC G4 733MHz以上、intel CPU
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
。「漢字が苦手」。「読み書きをおぼえない」。「普通のドリルだとやらない」。「書き順をおぼえない」。このような悩みを抱える親御さんもいらっしゃると思います。そのようなお子さんには、ゲーム性のある「クロスワード&パズル」が良いきっかけになります。本書は、小学校1・2・3年生で習う「漢字」をクロスワードの答えにしたドリル本です。1・2・3年生別の章構成になっており、ほかの問題の答えをヒントに別の問題を解いたりできますので、すべてのお子さんに楽しみながらチャレンジしていただけます。クロスワード以外にも、「漢字仲間集め(曜日の漢字を集めようなど)」「数の数え方」「画数パズル」「バラバラ漢字組み立て」「画数めいろ」「仲間はずれ漢字探し」「変な漢字探し」「漢字しりとりリレー」「正しい漢字に進むめいろ」など、趣向を凝らしたパズル問題が数多く掲載されているので、飽きずに取り組めます。このクロスワード&パズルに取り組むことによって、「読解力」「思考力」「想像力」を総合的に養うことができます。
ジャンル小学生/学習・読みもの
判型A5
ページ数144
著者名青山 由紀
初版年月201611
1冊
¥900
税込¥990
4日以内出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
小・中学生の日本歴史学習ゲーム。旧石器・縄文時代、平安時代、江戸時代、平成時代と、各時代を旅して住人たちから情報を集めるPRG風学習ゲームとなっており、各時代の最後には、総まとめのクイズも用意されている。レベルに合わせて小学校・中学校モードの切り替えが可能。 交通の発展、県境・県名の移り変わりを地図上で学習できる「歴史マップ」、時代別・名前別検索が可能な「人物じてん」、歴史の出来事と文化をまとめながら学習できる「年表」を収録。また、実力ドリルも搭載しており、前回の成績が記録されるので、つまずいた問題を確認しながら学習できる。プリントアウトすることもでき、問題集のように利用することも可能。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X~10.4
対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応
メモリー256MB以上、256MB以上
使用CPU1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷