67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1.41
1枚ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材の精密横引き・窓明け 刃わたり(mm)240 ピッチ(mm)1.50 仕様替刃 トラスコ品番818-5862 質量(g)45 板厚(mm)0.30 切り幅(mm)0.51
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ITbookテクノロジー警告きつつき
親機1台、子機5台のセットになります。 きつつき子機には転倒検知機能があり、「転倒SOS」を親機に自動通知します。 きつつき子機はボタンを押下することで、親機に対して「SOS」や「呼出」を通知します。 親機は「転倒SOS」、「SOS」を受けた場合、他の子機に「SOS」を通知します。 親機は「ブザー」、「子機番号LEDの点滅」により着信がわかります。 子機は「きつつきノック(ヘルメットを叩く)」、「ブザー」により着信がわかります。
動作温度(℃)親機:20~50、子機:-20~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:88.6×146×33.6(コネクタ、突起物含まず)、子機:108×79×34.5(コネクタ、突起物含まず) 周波数(MHz)(無線)920 通信距離(m)(見通し)1000 稼働時間(時間)親機:連続54、子機:連続23
1セット
739,800 税込813,780
5日以内出荷

振動数範囲(Hz)50~120 遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz) 電圧(V)48 電流(A)3.6 出力(W)150 トラスコ品番853-6676
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TK-GK20TBK キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用 エレコム 動画あり
プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様アクチュエーションポイント:1.9mm、動作圧:50g、タクタイル圧:60g、レポートレート:最大1000Hz ブラック サイズテンキーレスサイズ 質量(g)約1002(ケーブル含む) 規格VCCI ClassB対応 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約2 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×約143×約37(スタンド含まず)、約366×約143×約54(スタンド時 ) キー数90キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル) キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1
1枚ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田金属工業所パネルソー 導突目 240
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)72×566 桐柄 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC BLACK サイズFree 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
刃渡り(mm)157 ピッチ(mm)0.9 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.36
1枚
599 税込659
当日出荷

超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)75×308 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)。黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1.2
1枚ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)
仕様【空中線】内蔵型 その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 質量(g)約80(電池、クリップ含む) 出力10mW以下 電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V) 音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります) 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能 電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン 外観本体、クリップ:樹脂(ブラック) 表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED) 周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電波到達距離(m)100以内(見通し距離) 警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)4.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260 最高圧力1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.15
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.30
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 筒長(mm)9
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。 軸径(Φmm)6 材質線:ステンレス
1本ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.30
1個
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)38 外径(mm)57 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
589 税込648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)30.5 外径(mm)67 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 適合材各種金属 筒長(mm)9
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)26 外径(mm)47 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ
賠償保険付
筒径(Φmm)5 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 筒長(mm)9
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷