床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト
備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)SUS304ステンレス
仕上HL
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
床付タイプ。フックを受座に掛けるとドアを固定できます。
用途戸当たり
材質ステンレス
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。
トラスコ品番195-5980
セット内容C10アンカーボルト
幅(mm)45
材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)170
縦(mm)52
アズワン品番64-8407-67
座径F(Φmm)30
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
関連キーワード