52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力 仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで 付属品ラベル(160×18mm)1枚付 適合A4・B5など 材質PC樹脂 長さ(mm)220 クリア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5 アズワン品番65-0384-40 磁束密度約400mT(平均値)
1本
499 税込549
当日出荷

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230 幅(mm)75 厚さ(mm)45 質量(g)140 適合ベルト幅(mm)50 適合サイズ(mm)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断 全長(mm)230 刃長(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS 420J2) 質量(g)116 材質(ハンドル)エラストマー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
用途庭木のお手入れに。 全長(mm)約235 質量(g)約150 使用目的庭木の手入れ 切断対象庭木 刃渡り(mm)50
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植木屋さんも愛用の芽切鋏です。葉刈りや芽切り作業に適しています。
全長(mm)230 質量(g)245
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)230 質量(g)246
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220 刃長(mm)58 材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 質量(g)320 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)220
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)220 質量(g)281 呼び寸法(mm)210 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)225 刃長(mm)40 トラスコ品番853-4118
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)230 エスコ品番EA928AY-85 材質本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂 寸法(mm)(ワイパー)250×46
1個
660 税込726
当日出荷

スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 ラチェット機構あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途裸圧着端子・スリーブ用
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225 刃長(mm)30 トラスコ品番369-9757 質量(g)270 呼びASR 切断サイズ0.6以下 適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振りあり ラチェット機構あり
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロームバナジューム鋼 ラチェット機構あり
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

共柄切出は、線彫り作業にも最適です。短くなるまで研ぎ直してつかえます。
用途木工・竹細工に。 材質SK鋼材 全長(mm)220 質量(g)80 刃幅(mm)呼び寸:24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷