カテゴリ

  • 作業工具(50)
    • 喰い切り(49)
  • 空圧工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 救急・衛生(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「くいきり」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステリストリップスタンダード SP  R1541SP 6X75 3ホン10フク 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1541SP 6X75 3ホン10フク3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
ステリストリップスタンダード SP  R1547SP 12X100 6ホン10 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1547SP 12X100 6ホン103M(スリーエム)
4,498税込4,948
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
ステリストリップスタンダード SP  R1542SP 6X38 6ホン10フク 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1542SP 6X38 6ホン10フク3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
喰い切り KNIPEX(クニペックス)喰い切りKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状全長(mm)300質量(g)510仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1
喰い切り STAHLWILLE(スタビレー)喰い切りSTAHLWILLE(スタビレー)
6,698税込7,368
1丁
90日以内出荷
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。
仕上磨きハンドル色黒漆塗り
キーコーヒー シュガーS ポーション 13gX10x20 キーコーヒーキーコーヒー シュガーS ポーション 13gX10x20キーコーヒー
2,898税込3,130
1セット(130g×20個)
3日以内出荷
アイスコーヒーやアイスティーにお勧めの使いきりのできるポーションタイプ溶けやすくいちだんとおいしさを引きたてます
保存環境常温入数1セット(20個入)
検査用ディスポウェア 1ケース 1枚×50袋入 伊藤忠リーテイルリンク検査用ディスポウェア 1ケース 1枚×50袋入伊藤忠リーテイルリンク
15,980税込17,578
1ケース(50袋×1枚)
6日以内出荷
使いきりタイプの検査用ウェアです。 透けにくい紺色を使用しています。 人間ドッグ、検査時に
仕様●サイズ:着丈/1100mm●材質:ポリプロピレン不織布アズワン品番68-5062-53
ローラーニッパー 三木技研ローラーニッパー三木技研
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。
用途ガラスの切割作業。全長(mm)220
プレミアムニッパーB型 石井超硬工具製作所プレミアムニッパーB型石井超硬工具製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。刃先(mm)16切断可能寸法(mm)タイル厚:12
プレミアムGTニッパー 石井超硬工具製作所プレミアムGTニッパー石井超硬工具製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。刃先(mm)16切断可能寸法(mm)タイル厚:12
プレミアムニッパーA型 石井超硬工具製作所プレミアムニッパーA型石井超硬工具製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。刃先(mm)16切断可能寸法(mm)タイル厚:12
ガラスタイルニッパー 石井超硬工具製作所ガラスタイルニッパー石井超硬工具製作所
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。材質鉄・タングステン全長(mm)約200
不織布エプロン 伊藤忠リーテイルリンク不織布エプロン伊藤忠リーテイルリンク
459税込505
1袋(30枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
柔らかく強度があり水分や油分などを通しにくい不織布タイプの使いきりエプロン。
材質不織布寸法(縦×横)(mm)730×380縦(mm)730横(mm)380目付(g/m2)30
屋外用ステンレス流し台 ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台ファミリー・ライフ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08材質(本体)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
ヤットコ BAHCO(バーコ)ヤットコBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1箱(3個)
翌々日出荷
トラスコ品番813-1335
銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ナット 15MPaマルエム産業
179税込197
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手形状ナットRoHS指令(10物質対応)対応
二酸化炭素消火設備標識 隣接区域 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 隣接区域山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域関連資料(1.23MB)
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-35-01C アインツミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-35-01Cアインツ
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。
トラスコ品番388-8411形状クイキリ刃幅(mm)45高さ(mm)77.7奥行(mm)90/3動作引く(Max3mm)切断能力(Φmm) 樹脂軟質:3.0(7.06[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ3.0(7.06(mm2))
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付  NW3-20-01C アインツミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01Cアインツ
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8408形状クイキリ刃幅(mm)28高さ(mm)77.8奥行(mm)94.8動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0(3.14(mm2))
替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用アインツ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
混紡軍手(目付450g) TRUSCO混紡軍手(目付450g)TRUSCO
459税込505
1袋(10双)
当日出荷
2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。
用途一般作業、重作業に。トラスコ品番244-2153材質綿、ポリエステル、その他厚さ(mm)2生成サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
方向調整エルボ KLC イハラサイエンス方向調整エルボ KLCイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCO イハラサイエンス平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCOイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50接続ねじG3/8適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSSイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ロングコネクタ KCC イハラサイエンスロングコネクタ KCCイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
ロングエルボ KLL イハラサイエンスロングエルボ KLLイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
569税込626
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
アダプタ KHA イハラサイエンスアダプタ KHAイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
【くいこみ継手】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブ】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.083サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R)1/2適合管外径(Φmm)20スリーブ形状エンベロープ付
ニッパ KLEIN TOOLSニッパKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルが長く遠くまで届きます。
用途電線・釘・ボルト・ネジの切断にトラスコ品番195-2094材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215.9質量(g)322切断能力(Φmm) 鉄線1.5
喰切 千吉 金喰切千吉 金(1件のレビュー)
1,788税込1,967
1本
当日出荷
熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。材質特殊鋼
喰切 SK11喰切SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
FS 喰切(エンドカッティングN) 古澤製作所FS 喰切(エンドカッティングN)古澤製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途釘や針金の切断に。材質炭素鋼S55C全長(mm)180質量(g)260切断能力(mm)2.5刃幅(mm)20硬度HRC(刃部)56~60
FS 喰切(エンドカッティングN) 古澤製作所FS 喰切(エンドカッティングN)古澤製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途釘や針金の切断に。材質炭素鋼S55C全長(mm)150質量(g)155切断能力(mm)2刃幅(mm)18硬度HRC(刃部)56~60
巻き爪ヤスリ アイメディア巻き爪ヤスリアイメディア(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
巻き爪のお手入れに便利! 通常の爪切りでは削りづらい、爪の間にも入りやすい薄型形状なので、ケアに最適です。 ステンレス製の滑りにくい持ち手と、ヤスリ部分はカーブ面・ストレート面の使い分けが出来ます。
材質ステンレス全長(mm)約142
カイコーン オルファカイコーンオルファ(12件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572WPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。 照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様ロータリー式、適合LED専用2Aホワイト定格電圧(V)200VAAC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
タイルカッター 大五郎タイルカッター大五郎(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
左官作業の必需品!ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201質量(g)98
目地落しカッター 大五郎目地落しカッター大五郎(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
左官作業の必需品!目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138質量(g)23
タイルニッパー 穴用 大五郎タイルニッパー 穴用大五郎
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
左官作業の必需品!壁や床などのタイルカットに!タイルを簡単、スピーディに切断穴形や曲線カットに便利な形状刃幅:約6mm、超硬チップ付き
全長(mm)187質量(g)209
ローラー型 タイルニッパー 大五郎ローラー型 タイルニッパー大五郎
1,398税込1,538
1個
当日出荷
左官作業の必需品!壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!タイルを簡単、スピーディに切断ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能超硬質刃使用
全長(mm)212質量(g)213
くい特集
  • おすすめ人気ランキング
  • くい
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら