24,261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部形状布目頭 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部平頭 胴部形状スクリュー
1袋(200g)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1kg)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(520個)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(130本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。 仕上処理クロメートメッキ
1パック(310本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(200本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm)(茎保持部)24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
5,498 税込6,048
当日出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の茎と支柱を固定することによって実の垂れ下がりを防止します。 トマト、ナスなどのくきの保持に最適です。
材質ポリプロピレン、スチール 長さ(mm)104 幅(mm)50 本体:ブラック、リング:シルバー 外径(Φmm)16~22
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:11×11 適合作物キュウリ・ピーマン
1袋(24個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビジネスや観光、公共施設での多言語対応コミュニケーションをスムーズにするために設計された音声翻訳機です。世界121言語に対応し、双方向でリアルタイム翻訳が可能です。特に、7インチのデュアルタッチディスプレイを搭載しており、双方が同時に翻訳結果を確認できるため、視覚的にも非常に分かりやすく、迅速なやり取りが可能です。さらに、2つのBluetoothマイクを装備しているため、ハンズフリーでの操作が可能で、対面での円滑なコミュニケーションをサポートします。また、Wi-FiおよびLAN接続に対応し、常に安定したインターネット環境を提供。ネットワーク環境に合わせて最適な接続を選べるため、様々な場所での使用に適しています。
1個
45,980 税込50,578
欠品中

茎と支柱を固定し、実の垂れ下がりを防止する。 日本製・JIS規格品。
用途トマト・ナスなどの茎の保持に最適 材質ポリプロピレン・スチール
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代音声翻訳機「Mayumi 4」は、旅行、ビジネス、日常生活でのコミュニケーションを革新する多機能翻訳機です。この製品は、オンラインで139言語、オフラインで17言語に対応する音声入力翻訳機能を提供し、ユーザーがリアルタイムで翻訳を行う際に非常に便利です。さらに、音声入力の翻訳だけでなく、カメラ翻訳(文字翻訳)も搭載し、オンラインで75言語、オフラインで41言語に対応。書かれた文字を瞬時に翻訳し、標識やメニュー、案内板などを簡単に理解することができます。「Mayumi 4」の優れた点は、その高精度な翻訳機能です。精密な言語処理能力を誇り、旅行先やビジネスシーンでのコミュニケーションを円滑に進めることができます。また、グループ翻訳機能や言語学習機能も搭載されており、学習者にとっては、日常的に使用して言語スキルを向上させる手助けをします。これにより、単なる翻訳ツールを超え、言語学習のサポートにも活用できます。「Mayumi 4」は、操作性にも優れたタッチパネルを搭載しており、翻訳結果をすぐに確認でき、簡単に操作できます。さらに、長時間使用できるバッテリーが搭載されており、旅行や長時間のビジネスミーティングでも安心して使用することができます。また、月額維持料金なしで使用できるグローバルデータ通信SIMが同梱されており、海外での通信費用を気にすることなく使用可能です。「Mayumi 4」は、使いやすさ、精度、機能性を兼ね備えており、あらゆるシーンでの活用が期待できる製品です。
1個
32,880 税込36,168
当日出荷

SMARTTRANSLATOR 音声翻訳機  iFLYTEK Smart Translator iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
iFLYTEK(アイフライテック)音声翻訳機 iFLYTEK Smart Translator
世界品質で世界とつながろう、iFLYTEK Smart Translator。高い音声翻訳精度。世界トップレベルの音声翻訳精度の音声翻訳エンジンを搭載。多彩な利用シーン。国際コンテストCHiMEで4連続1位受賞の高性能ノイズ除去技術により雑音の多い環境下でも正確に音声を認識でき、オフライン翻訳により場所を選ばず使用できます。優れたUX。長年、音声翻訳機を開発してきたiFLYTEKだからこそできる、実際の利用シーンに寄り添った使いやすさを実現。タッチフリー翻訳・物理ボタン翻訳・画面タッチ翻訳の3つの音声翻訳方法を搭載。ユーザビリティを追求した充実機能。【タッチフリー翻訳】。画面に触れることなく口元に近づけるだけで翻訳を開始し、画面を相手に傾けるだけで翻訳結果の再生と表示が行われます。【カメラ翻訳(全50言語に対応)】。カメラで撮影した文字を翻訳可能。撮影した画像をそのまま全て翻訳する「全画面翻訳」と選択した部分だけ翻訳を行うことができる「なぞり翻訳」の2つのモードを搭載。【オフライン翻訳】。事前に言語パックをダウンロードすることで、ネットワーク環境がない場所でも、オフライン翻訳。機能で音声翻訳が可能。また、カメラ翻訳は日英相互翻訳が可能。日本語⇔英語、日本語⇔中国語 他一部言語対応。【対面翻訳】。画面を2分割してお互いの言語を表示し、2人で会話を楽しむことも可能。全18言語の相互翻訳に対応。<利用シーン>。豊富な言語数と使いやすさで海外旅行客と会話できる、インバウンド対応。音声翻訳の他にカメラ翻訳で看板やメニューを読むことができて、旅行やビジネスで便利
付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書 寸法(mm)約56.5×140.6×10.4 ブラック 本体質量(g)約129.5 センサージャイロスコープ、加速度センサー、赤外線距離センサー、リニアモーター 充電時間1.5時間で100%充電 電池5V/2A、Type-C リチウムイオン電池 カード【SIM】Nano SIMカード(ホットスワップ対応)+e-SIM(内蔵) 電池寿命(連続時間)待機時:最大275、翻訳時:約5 スピーカーカスタムスピーカー バッテリー容量(mAh)2000 プロセッサー8core CPU 画素数500万画素 スクリーン5.05インチ(22:9) 外部接続3G(WCDMA)、4G(FDD-LTE、TD-LTE)、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/AC softAP)、Bluetooth 5.0 内蔵マイクU型4マイクアレイ ストレージ2GB+16GB
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・通信料2年間無料の e-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応(2019年9月時点)。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI 寸法(mm)121.3×54.4×13.2 質量(g)115 材質ポリカーボネート、Asahiガラス 画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル 仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。 プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bit バッテリー容量(mAh)2200 充電時間(時間)約2.5 連続使用時間(時間)約6 待ち受け時間(時間)約300 ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD 周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20) Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz 充電電圧(V)(入力/本体)5まで 充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4 出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5 動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと) 保存温度(℃)-20~40(結露がないこと) 対応104言語(2019年9月現在) セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
グレー 内径(Φmm)20(茎保持部) 材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(200個)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

茎保持部の内径が大きいので、ナスの株元や、太い枝や茎も保持できます。 支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を挟めます。 紐挟み部が長いため、複数本の紐が挟みやすく、株元誘引作業が大幅に短縮できます。
用途ナス・ピーマンの株元や大きな茎・枝誘引用 ホワイト 内径(Φmm)33×43(茎保持部) 材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(160個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。
用途株元結束誘引に。 材質PVA サイズ6本合糸2号 直径(Φmm)約0.6 質量(g)800 耐荷重(kg)3 1巻長さ(m)6本合糸:約670 耐久性約2年 適合作物ナス・ピーマン
1巻
3,298 税込3,628
6日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種MITSUKIN AIクラウド翻訳機 速トーク 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種MITSUKIN AIクラウド翻訳機 速トーク 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クリアで歪みが少ない高品質日本製素材採用。高精細ディスプレイに最適。
1個
5,437 税込5,981
9日以内出荷

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン ISO粘度グレードVG46 適合範囲ベビコン 褐色 引火点(℃)212 臭気特異臭 外観透明 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数69 密度(g/cm3 at15℃)0.9000 危険物の性状非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68 適合範囲コンプレッサー 形状透明液体 黄色 引火点(℃)240 流動点(℃)-40 基油ナローカットナフテン 危険等級 動粘度(mm2/s)64(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード