26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:15×15 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm)(茎保持部)24×24 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
5,498 税込6,048
当日出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm)茎保持部:11×11 適合作物キュウリ・ピーマン
1袋(24個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
グレー 内径(Φmm)20(茎保持部) 材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(200個)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

茎保持部の内径が大きいので、ナスの株元や、太い枝や茎も保持できます。 支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を挟めます。 紐挟み部が長いため、複数本の紐が挟みやすく、株元誘引作業が大幅に短縮できます。
用途ナス・ピーマンの株元や大きな茎・枝誘引用 ホワイト 内径(Φmm)33×43(茎保持部) 材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(160個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的。先端で支柱・支点部で紐の保持ができます。
用途つる・茎の支柱(紐)止めに 幅(mm)53 高さ(mm)75 質量(g)70 奥行(mm)10 適合範囲(mm)支柱:Φ16茎:Φ18
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

ツルや茎の支柱止めに便利です。はさむだけなので作業効率がアップします。繰り返し使えて経済的です。
用途ツルや茎の支柱止め 材質ポリプロピレン 寸法(mm)52×74 質量(g)9.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能支柱径(mm)8~25
1セット(20個)
299 税込329
当日出荷

トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。 材質耐候性ポリプロピレン 寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン 内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
1袋(24個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに 材質PP
1パック(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。 材質耐候性ポリプロピレン 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(24個)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに 寸法(mm)200×100×22 質量(g)62
1パック(8個)
439 税込483
翌々日出荷

茎と支柱を固定し、実の垂れ下がりを防止する。 日本製・JIS規格品。
用途トマト・ナスなどの茎の保持に最適 材質ポリプロピレン・スチール
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。
用途株元結束誘引に。 材質PVA サイズ6本合糸2号 直径(Φmm)約0.6 質量(g)800 耐荷重(kg)3 1巻長さ(m)6本合糸:約670 耐久性約2年 適合作物ナス・ピーマン
1巻
3,298 税込3,628
6日以内出荷

雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
定格電力(W)合計1500 定格AC125V 15A 使用温度(℃)-10~40 口数4個口 機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
1個
1,614 税込1,775
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5 制御方式ボタン+タッチスクリーン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー バンド厚さ(mm)0.4~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力110V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能) 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5
1台
419,800 税込461,780
22日以内出荷