24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(300本)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70 表面処理電解研磨 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個 表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS305相当
1本
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS305相当
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。 トラスコ品番826-3909 寸法(mm)2.3Φ×150 全長(mm)150 質量(g)82 タイプ50本1組 径(Φmm)2.3
1組(1本)
4,498 税込4,948
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。 材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨) 使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個 黒色(カラビナフック) 使用荷重(kg)70 参考使用荷重(kg)70
1本
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個 参考使用荷重(kg)70 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個 表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS305相当
1本
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個 使用荷重(kg)70 参考使用荷重(kg)70 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨 板厚(mm)0.7 材質(クリップ)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個 参考使用荷重(kg)70 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 板厚(mm)0.7 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインマンテルチェーン SUS304
RoHS
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個 参考使用荷重(kg)40 表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ 材質(フック)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個 黒色(カラビナフック) 使用荷重(kg)40 参考使用荷重(kg)40
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個 黒色(カラビナフック) 参考使用荷重(kg)40
1本
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。 材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨) RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
使用荷重(kg)40 参考使用荷重(kg)40 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(チェーン)SUS304
1本
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)