87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE) チェーン線径(mm)約6
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm)約6 付属品カラビナフック×2個
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チェーン
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。 材質スチール 全長(m)1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
特価
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

水本機械製作所銅チェーン
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。 表面処理クローム 2018年トラスコ掲載ページ2 0895
1本
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1 トラスコ品番744-5423 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 内径(Φmm)7×27 線径(Φmm)4.8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)120 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)SUS304
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質ステンレス 長さ(m)1 トラスコ品番744-5431 内径(Φmm)5×19 線径(Φmm)3
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
639 税込703
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様(一社)仮設工業会認定品 材質スチール チェーン径(Φmm)5.8 使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)