21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅95mmと55mmに手で割ることができ、使い勝手の良いスプレダーです。 22-7622は現場で目立つオレンジ色です。
幅(mm)150 材質ポリプロピレン 高さ(mm)130 先端厚さ(mm)1.5
1セット(10枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に 板厚(mm)0.5 材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に 材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工 仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシメ鏝
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに 幅(mm)目幅:10 材質木製/鉄/ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm)155 溝幅(mm)2 溝深さ(mm)2 材質(刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5 材質ポリプロピレン 質量(g)30 規格75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。 金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm)150 材質ポリプロピレン 高さ(mm)128
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質コテ板:焼入鋼、柄:木 仕様クシ目/15mm目 寸法(mm)255
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
6日以内出荷

従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)242 全長(mm)223 材質ハガネ 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに 幅(mm)目幅:3 材質木製/鉄/ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)225 全長(mm)140
1枚
799 税込879
当日出荷

創業より100年続く「淡路土」を水で練ってすぐに使える中塗り材料に配合しました。淡路土、わらすさ、砂を塗りやすくブレンドし、本格的な木舞荒壁「土中塗り」や、土の仕上げ「土中塗り仕舞い」も可能で、幅広い利用ができるよう仕上げました。中塗り土特有の難しい配合が必要無い、水で練ればすぐ塗れる便利な土壁材料です。
用途中土は、通常の土中塗りの材料です。中塗り土としてご利用いただくことができます。中土を水道水で混ぜて下さい。1日~数日練り置きすることで塗りやすくなります。※長期の練り置きは藁が腐るのでご注意下さい。下地は、荒壁モルタル斥候プラスター等への施工は可能ですが、下地表面を木鏝、くし引き等で荒らして下さい。石膏ボードへ施工の場合は、石膏プラスターを3mm以上塗り、中土の厚みは5mm未満で仕上げて下さい。※乾燥収縮と水分により石膏ボードが反ったり、ちり隙が大きく開いたりする場合があります。中土は、自然素材100%の土壁です。常に手で触るような場所やモノがあたるような場所は、強度がなく削れる場合があります。土壁は、乾燥養生に日数がかかります。風通しをよくしできるだけ早く乾燥させるようにしてください。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)1.65 標準加水量6kg 成分淡路土・砂、藁 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷