37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。芝での掃除にオススメです。
材質天然竹 幅(cm)約44 長さ(cm)約142 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

材質竹、針金 全長(mm)約800 エスコ品番EA650RA-16 質量(g)約97 爪数10 先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に 長さ(cm)145、【毛】97 トラスコ品番819-5466 材質 質量(kg)0.68 幅(cm)48 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

自然にやさしい天然素材100%。 上等品
トラスコ品番176-9740 全長(mm)1400 材質/仕上竹製
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750 寸法(mm)H750×W270×D40 質量(g)160 爪数28 先幅(mm)270
1本
669 税込736
欠品中

材質天然竹 幅(cm)約45 長さ(cm)約140 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

古き良き竹のくまで
用途落ち葉やゴミ集めに 全長(mm)770
1個
399 税込439
3日以内出荷

頭幅が300mmで、溝かきやお庭周りの掃除に最適なクマデです。溝かき、庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。 材質本体:竹 全長(mm)1350 頭部幅(mm)300
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

軽くて使いやすく片手で使えます。 持ち運びに便利です。 爪は20本になっています。
幅(mm)190 長さ(mm)680 トラスコ品番819-5465 材質 質量(g)300 繰り返し・詰め替え対応
1本
289 税込318
当日出荷

10本手。手・爪部分の幅、厚みを増して頑丈になった熊手です。柄が太いので、握りやすくて疲れにくい。
用途熊手 材質天然竹 幅(cm)約39 長さ(cm)約164 爪数10 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
用途細かいゴミや軽いゴミに。 材質天然竹 質量(g)約450 幅(cm)42 全長(cm)150 爪数33本
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。 材質(本体)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18本手。
用途熊手 材質天然竹 幅(cm)約37 長さ(cm)約157 爪数18 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

28本爪で幅27cmのミニサイズながら、全長120cmのロングサイズなので植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
用途細かいゴミや軽いゴミに。 材質天然竹 質量(g)約190 幅(cm)27 全長(cm)120 爪数28本
1本
859 税込945
5日以内出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)1340 トラスコ品番780-7937 長さ(mm)(頭部)435 質量(g)600 爪数24本(頭部) 先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm)170 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八ツ矢工業ミニマゴくまで
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質 全長(mm)600 仕様9本爪 寸法(mm)H600×W100×D45 質量(g)70 刃長(mm)170 爪数9 先幅(mm)100
1個
399 税込439
当日出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質 全長(mm)240 仕様21本爪 寸法(mm)H235×W160×D30 質量(g)40 爪数21 先幅(mm)150
1個
489 税込538
欠品中

八ツ矢工業竹荒くまで 中
12本爪の太爪タイプ。大量の草木をしっかりかき集めます。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
用途粗いゴミや大きいゴミにおすすめです。 材質天然竹 質量(g)約730 幅(cm)44 全長(cm)145 爪数12本
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。溝掃除にオススメです。
材質天然竹 幅(cm)約28 長さ(cm)約134 繰り返し・詰め替え対応
1本
869 税込956
5日以内出荷

エスコ熊手 (竹)
材質先端、柄:竹 全長(mm)約1460 質量(g)約440 本数先端:33本 先端幅(mm)約430
1組(5本)
5,880 税込6,468
翌日出荷

爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。 トラスコ品番111-0236 材質 長さ(mm)1400 幅(mm)430 幅(cm)43 長さ(cm)140 寸法(cm)毛長:95 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
当日出荷

プラ製の爪で丈夫です。 爪は20本になっています。
幅(mm)430 長さ(mm)1510 トラスコ品番819-5467 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク 質量(g)400 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様熊手・竹ほうき用伸縮柄 材質スチール、PP 全長(mm)680~1100 質量(g)300 アズワン品番65-2165-98 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷

別売りのじょいんと伸縮柄を取り付けることができます。 このままでも手熊手として使用可能です。
用途屋外の落ち葉やゴミなどを、かき取る際に使用します。 材質 繰り返し・詰め替え対応
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250 アズワン品番65-2165-97
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

柄の短い熊手です。
用途屋外清掃用 トラスコ品番251-4617 材質 長さ(mm)310 幅(mm)140 質量(g)50 爪数20(頭部)
1箱(30本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

八ツ矢工業竹細手くまで
軽くて扱いやすい。
用途植え込みの間などの狭い場所に。 材質天然竹 幅(mm)330 全長(mm)500 質量(g)約160 爪数10本
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

八ツ矢工業竹荒手くまで
軽くて扱いやすい。
用途植え込みの間などの狭い場所に。 材質天然竹 幅(mm)330 全長(mm)440 質量(g)約150 爪数8本
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

落ち葉や落ち枝を集めるのに便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります
用途軽くて丈夫な竹熊手 材質竹、針金 質量(g)約440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×1460×60 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

タカショー職人ミニ熊手
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。
用途熊手 材質天然竹 幅(cm)約15 繰り返し・詰め替え対応
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮2段階。ジョイント式。
仕様竹箒 材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP 全長(mm)680~1100 質量(g)熊手:約350 柄:300 穂丈(mm)約670 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
10,600 税込11,660
翌日出荷

伸縮2段階。穂先が柔らかく、掃き心地が良い仕上げです。ジョイント式。
仕様竹箒 匠 材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP 全長(mm)680~1100 質量(g)熊手:約350 柄:300 穂丈(mm)約670 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3本)
12,300 税込13,530
翌日出荷

落ち葉や落ち枝を集めるのに便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります
用途軽くて丈夫な竹熊手 材質竹、針金 質量(g)約830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×1560×70 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。 観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。 ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。 人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹 質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3 寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。 柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。
トラスコ品番206-7953 材質スチール 長さ(mm)680~1170 幅(mm)28 質量(g)300 タイプ伸縮タイプ 奥行(mm)28 アズワン品番64-8397-17 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
当日出荷

STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー。頑丈でサステナブルな竹製台座。無限にリサイクル可能なガラス製プラッター。両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)。ワイヤレスペアリングのための Bluetooth® v5.3 機能。45 および 33 RPM 速度。ベルトドライブによるオートスタート・ストップ。切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力。交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト。細部に至るまでサステナビリティを徹底。サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド。交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチ。Bluetooth® 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド。頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨) 付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計 質量(kg)約4.53 回転数33 1/3, 45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5 駆動方式ベルトドライブ カートリッジMM型
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷