22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誠和(農業資材)くるっこ
多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比1/2 奥行(m)サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50 幅(m)サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

誠和(農業資材)くるファミ
サイド換気のベストセラー ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m)サイド換気:1
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品 長さ(m)10
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くるっ子本体とハンドル側直管パイプの自在ジョイントです。
材質ステンレス
1袋(3個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイ
50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
16,880 税込18,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:2 タイプ奥行50m用
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合奥行50mまで 開閉幅1.0mまで ギア比1:1
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
4,888 税込5,377
4日以内出荷

くるファミの巻取り軸固定用のジョイントです。22Φと19Φに対応しています(19Φ接続時はカラーを使用してください)。
材質ステンレス
1袋(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

くるファミ50・100共用のハンドルです(ボルト、ナット含む)。
材質ステンレス
1袋(2個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷

奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:4 タイプ奥行100m用
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ 減速比1:1 タイプ奥行50m用
1台
5,998 税込6,598
欠品中

東都興業マキペットS
トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで 奥行(m)50まで 幅(m)1まで
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
26,880 税込29,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。 厚さ(mm)ビニール:0.075 寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700 サイズ坪数:9.4坪 パイプ径(Φmm)22
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷


1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOMSON(トムソン)くるっとピンセット
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 黒丸を回して簡単にセッティングができ、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途押さえピン 材質ポリエチレン、スチール
1個(15cm×10本)ほか
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立てられるので狭い場所でも収納できます。吊るし収納もできるフック穴があります。やわらかいナイロン毛で底にこびりついた汚れを落とし、内側のすみずみまできれいに洗えます。くるくる回して洗える回転式ハンドル。
用途ほ乳びん洗い ガラスびん用
1個
539 税込593
10日以内出荷