DC原動機の下がり過ぎを防止します。サイド巻上用ガイドパイプに取り付けてご使用ください。
1袋(4個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
サイド換気のベストセラー
ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m)サイド換気:1
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
黒いコーティングワイヤーと比較で2倍以上長持ち!。耐薬品性/薬品全般に強い!特に耐塩酸・硫酸が強化されました。耐候性/環境に左右されない耐久性です。全天候に対応するタフな素材を使用しています。耐久性/多使用、曲げ伸ばしに対応できる耐屈曲性があります。毎日作動する部材にこそパワーを発揮!
用途自動カーテン装置・自動防除機の駆動用
外径(Φ)2.8
芯線径(Φ)1.5
サイド巻上の際、DC原動機付近に取り付けるベルトです。
長さ(m)2.5
1箱(5巻)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
サイド巻上用ガイドパイプに通すローラー内臓の部品です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
材質アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグソケット
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1袋(2個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
材質アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番114-5157
質量(g)28
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番105-9836
材質座板表皮/SAS、座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%)、脚/鉄鋳物、座板補強金具/スチール(粉体塗装)
寸法(mm)W1500×D585×H750
質量(kg)50
種類ベンチ
背もたれあり
肘掛なし
素材SAS樹脂
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
トラスコ品番818-5472
質量(g)70
適合ワイヤ径(Φmm)2.0
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。
減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。
高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。
本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。
カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。
本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ
減速比1:2
タイプ奥行50m用
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード